63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 付属品ガスケット 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状45°エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状クロス 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いソケット 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ニップル 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力5K
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーケー金属四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
エコ商品
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状四方チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ロックナット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状横口エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)