310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スレートや新建材などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、スレート・新建材用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途スレート・新建材などの切断作業。 材質SK-3 幅(mm)12 刃数10山 適合サイズ(mm)250 刃厚(mm)0.64
1パック(3枚)
269 税込296
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質バイメタル 刃数32山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。 材質M42 タイプリブラ 切刃形状ストレートレーカー すくい角(°)10
1箱(5本)
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210用鋸爪カッター替刃 鋸爪ブレード。 キワガリに適した安心の樹脂ブレードで、鋸目設計で太めの草もバッサリ刈れる。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNC-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×80 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210
1セット(20個)
1,388 税込1,527
当日出荷

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合コンタマシン 種別普通鋼材切削用 厚さ(mm)0.635 長さ(m)30
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。 材質M42 タイプオリオン 切刃形状ストレートレーカー すくい角(°)10
1箱(5本)
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250 材質ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7 山数14/18 (バリツース)
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯鋸刃
ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用
用途ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用 切断対象ガラス・タイル・セラミック・石材 寸法(ダイヤモンドブレード)#120×幅3mm
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質ハイス鋼 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

木材・プラスチック・機械加工可能な金属・電線管・ステンレスチューブ・アングル・銅管・構造用材質等の切断に使用可能です。1つのブレードに18山・24山・32山の複合ピッチとなっており、幅広い用途に使用可能です。
アズワン品番3-8376-01
1箱(10本)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
用途鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業 材質バイメタル(マトリックスⅡ) 板厚(mm)0.9
1パック(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250 仕様般金属用(おれない) 材質SK-3 1インチ当たり山数24
1セット(6枚組)
499 税込549
当日出荷


優れた切れ味です。
用途鋼管等の切断。 材質ハイス 幅(mm)25 厚さ(mm)1.6 形式のこ刃 山数8
1セット(5本)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


優れた切れ味です。
用途鋼管等の切断。 長さ(mm)320 材質ハイス 幅(mm)25 厚さ(mm)1.6 形式のこ刃 山数10 切断能力(mm)~200
1セット(5本)
16,980 税込18,678
当日出荷


金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。 仕様中目 セット内容6枚入 材質ブレード:カーボン鋼 寸法(mm)250×12×1 質量(g)12 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 対応機種IH-07・IH-08・BK-30
1丁
239 税込263
当日出荷

バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。 外径(mm)80 穴径(mm)6.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 内径(Φmm)6.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。
用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。 刃数24山 全長×幅W(mm)約315×12
1パック(2枚)
319 税込351
当日出荷

特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「替刃式折込仮枠鋸 ブレード2」専用替刃。
用途コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。 刃渡り(mm)210 硬度(板)HRC54~55度 板厚(mm)1.2 刃部硬度HRC64~67度 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼) 目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ソーブレードナイロンコード セフティー3 動画あり
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター 仕様推奨刈払機/25cc以上 材質ナイロン樹脂 太さ(mm)3
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。 厚さ(mm)0.635 全長(m)30 材質合金工具鋼
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
1箱(1本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃 仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能 材質ブレード:SKH(工具鋼) 厚さ(mm)ストッパー含めた:約6 ブラック 質量(g)刃1本:約4 刃長(mm)150 刃厚(mm)約1
1個
689 税込758
翌々日出荷

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。 材質M42 タイプリブラ すくい角(°)10 アサリストレートレーカー
1箱(5本)
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)