カテゴリ

  • 研磨材(227)
  • 空圧工具(32)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 電動工具(16)
  • 清掃用品(15)
  • 塗料(14)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 厨房用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「錆落とし用」の検索結果

416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRO SHAMPOO METAL CR-1PRO SHAMPOO METALCR-1
2,098税込2,308
1本(500mL)
翌々日出荷
オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ- CR-1 PRO SHAMPOO METAL -- 洗車中に金属部品へ水分が長く接触することによる錆の発生リスクに着目し、洗浄しながら防錆効果を発揮する「護る洗浄」を実現した中性シャンプー -CR-1が設計したMETAL SHIELD処方によって、泡の「とどまり」と「キレ」の絶妙なバランスを備えた、防錆ケアの新しいかたちを提供します。【特長】・高性能吸着型防錆剤を配合し、洗浄中に金属表面へ一時的な保護層を形成・中性処方による素材配慮に加え、防錆成分や粘性構成にもこだわり、幅広い素材への高い適応性を実現・粘性を持った泡がしっかり密着し、とどまり時間を確保・すすぎ時はスムーズに流れ、作業効率を損なわない・微香のホワイトムスクの香りが作業環境に調和◆ METAL SHIELD処方とは?CR-1 METALに採用された「METAL SHIELD処方」は、金属表面の洗浄と一時的な防錆保護を両立させるために設計された独自技術です。深くとどまり、やさしく包み、静かに護る(SHIELD) 吸着・保護洗浄中に一時的に金属表面にとどまり、腐食因子との接触を妨げる保護膜(バリア)を形成します。洗浄工程そのものが酸化リスクを伴うという前提に立ち、液が触れている間に防錆作用が確実に発揮されるよう設計されています。 粘性コントロール洗浄剤には適度な粘度調整が施されており、液剤が金属表面にとどまることで防錆反応に必要な作用時間を確保します。一方で、すすぎ時には速やかに流れるよう動的粘性に配慮されており、作業性を損なわず仕上がりに不要な残留を残しません。 素材適合性pH調整や界面特性の設計により、金属はもちろん、塗装・被膜・ゴム・樹脂などの多素材にも対応可能。コーティング施工車にも使用可能な中性処方で、日常メンテナンス用途として高い安全性を担保しています。【注意】・本製品の防錆効果は洗車中および洗車直後の一時的な酸化リスク低減を目的としたものです。恒久的な防錆コーティングのように長期間持続する効果はありません。・吸着型防錆成分により、洗車直後に金属表面を一時的に保護しますが、時間の経過や環境条件により効果は失われます。・防錆効果は「洗った後にすぐ錆びにくい状態を作る」ことを目的としており、毎回の洗車で効果をリセット・再付与する使い方を想定しています。・屋外保管や高湿度環境など、厳しい条件下では別途防錆処理が必要です。本製品単体での長期防錆を保証するものではありません。【使用方法】あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。1使用前に本液を良く振ってからご使用下さい。(5秒程度)その後、水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。※液剤の粘性を均一化させる事で効果が最大限発揮されます。※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。防錆効果を高める場合は高濃度でのご使用が効果的です。2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。
タイプ中性・防錆洗浄ハイブリッドタイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】METAL SHIELD(メタル シールド)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能(特に金属面に効果的)香りホワイトムスク(微香)対象特に金属部の多い車両や旧車・カスタム車
チェーンクリーナー Flat-LAB.(フラットラボ.)チェーンクリーナーFlat-LAB.(フラットラボ.)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
汚れたチェーンルブをしっかり落とす、チェーン専用クリーナー。洗浄剤と防錆剤を配合し、汚れを落としながらも保護効果が得られる。ゴムや塗装面を傷めないのでシールチェーンにも使用可能。定期的なチェーンメンテナンスにより、エンジンパワーを後輪に伝える際のパワーロスを軽減する。Flat-lab.チェーンルブとの併用がおすすめ。
用途必ずエンジンスイッチを切った状態で作業してください。再塗装面に対しては、あらかじめ目立たない箇所で異常がないか確かめてからご使用ください。内容量(mL)420危険物の類別非危険物
カップワイヤーブラシ75(S) 三高カップワイヤーブラシ75(S)三高
599税込659
1個
4日以内出荷
こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)約250ねじ径M10×1.5線径(Φmm)0.5毛材鋼材外径(mm)75最高回転速度(min-1)12500
サビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP! カンペハピオサビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP!カンペハピオ
1,098税込1,208
1箱(50mL)
3日以内出荷
[サビの進行をStop]赤サビに塗るだけで黒サビ(黒色防錆被膜)に転換!サビの進行をSTOP![サビ転換剤とは?]【赤サビ】密度が低く、水・湿気が染み込みサビが進行します。【黒サビ】赤サビと比較して密度が高く、サビが進行しにくい。サビ転換剤は、赤サビの表面を黒サビ(黒色防錆皮膜)に変化させ、水分の透過度を下げることで、サビの進行を抑制します。[さび補修に]赤サビの上に直接塗れるので、簡単に鉄サビの補修ができます。(もろくなっているサビはあらかじめ落としてください。)[耐熱温度150℃]黒サビ部(黒色防錆皮膜)の耐熱温度は150℃です。[水性・油性の下塗りに]水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。
用途[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。【塗れないもの】[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。乾燥時間(時間)表面乾燥:約 1 (20℃)、完全乾燥:約 8危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.3塗装間隔塗装して30分後
光漁 オサダ光漁オサダ
1,998税込2,198
1本(2L)ほか
7日以内出荷
本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。
用途船舶の鉄錆、頑固な汚れ(有機質・無機質)落し成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤使用方法汚れた部分に「光漁」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「光漁」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。液性酸性
クラリス2 ステンレス製広口ケットル パール金属クラリス2 ステンレス製広口ケットルパール金属
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
使いやすく洗いやすいステンレス製広口ケットル。オール熱源対応。吹きこぼれ防止のため適正容量以下で使用してください。熱湯の吹き出しのよる火傷やガスの火が消える原因となり危険です。ストーブの上では使用しないでください。使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で内・外面の水アカ等をよく洗い落とし早めに水気を取っ手乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着しますが、水道水中の微量成分が固まったものです。万一錆が発生した場合はクリームクレンザーで洗い落としてください。錆の主成分は鉄分ですので問題ありません。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、底:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ホイール
ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状カップ
ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,198税込4,618
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)5入数(本)5
深型プラバケット付一輪車 タバタ(Tabata)深型プラバケット付一輪車タバタ(Tabata)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
・FRP製:防錆、防腐、割れにくい・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ・バケット:運搬物を前方に落とし易い
用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)幅(mm)700全長(mm)1420奥行(mm)900容量(L)120
FRP製バケット付一輪車 タバタ(Tabata)FRP製バケット付一輪車タバタ(Tabata)
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
・FRP製:防錆、防腐、割れにくい・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ・バケット:運搬物を前方に落とし易い
用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)
ファブリックシートプレミアム A12 GN NCAファブリックシートプレミアム A12 GNNCA
3,398税込3,738
1箱(15枚)
当日出荷
研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、使い始めから終わりまで高い研磨性能を維持できます。ミシン目入なのでハサミ不要、手で簡単にカットできます。
用途錆落とし・バリ取りトラスコ品番698-6321材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150仕上がり相当番手320
サビ転換剤 サビクロス サンエスエンジニアリングサビ転換剤 サビクロスサンエスエンジニアリング
6,498税込7,148
1本(500mL)
翌々日出荷
サビ除去(転換) ・・・赤サビを化学反応により錆びにくい黒サビに変化(黒化安定)サビ防止(被膜) ・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され良好な防錆効果が得られる上塗り塗装仕上げ ・・・サビクロス乾燥後は塗料を直接塗ることができる従来品と比較して乾燥性が2/3に短縮、液の分離や固まりが起こりにくい成分処方
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして (※要上塗り塗装)トタン屋根・フェンス・門扉・ベランダ・鉄骨階段・カーポート・自転車・自動車下回り 等使用方法【全体の流れ】浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り【手順】1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします / 2.ご使用前に容器を良く振ってください / 3.原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗ってください※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください / 4.30分後再度2度塗りしてください / 5.完全乾燥後、上塗り塗装をしてください塗布面積(m2)【500mL】4~6(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL関連資料(0.19MB)乾燥時間【指触乾燥】約20分【完全乾燥】約4時間(20℃)(※気候状況により乾燥時間は異なります)危険物の性状水溶性適合上塗りアルキッドエナメル/油性樹脂/ゴム系樹脂/ビニール(ビニールタール)/アクリル/エポキシ/ニトロセルロース(ラッカー)、ウレタン
ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SELスーパー工業
2,298,000税込2,527,800
1台
21日以内出荷
超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式
エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450スーパー工業
1,598,000税込1,757,800
1台
21日以内出荷
小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番663-0530幅(mm)780高さ(mm)925奥行(mm)840回転数(min-1[r.p.m])1655燃料無鉛ガソリン排気量(mL)688吐出圧力(MPa)50連続使用時間(分)満タン時:約108燃料タンク容量(L)12.8エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水道直結式吐出水量(L/min)15
ニューケレン棒 八ツ矢工業ニューケレン棒八ツ矢工業
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
ペンキ削りや錆落としなどの作業や、壁材、床材のはがし作業に。
材質先/鉄、柄/木幅(cm)約8全長(cm)約100
ステンレススクレーパー 八ツ矢工業ステンレススクレーパー八ツ矢工業
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
ペンキ削りや錆落としなどの作業や、壁材、床材のはがし作業に。
材質ヘラ/ステンレス、柄/木幅(cm)約7.5
ビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS) B.PERFORMビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS)B.PERFORM
9,998税込10,998
1袋
3日以内出荷
特徴バイオ界面活性剤の働きによってパーツに付着した 頑固な油汚れやカーボン汚れを落とします。オイル、グリス、カーボン化した汚れも漬け置き洗浄で強力分解します。漬け置き洗浄に加え、様々な機械洗浄にもご使用いただけます。クリーナー液は3か月~半年間の継続利用が可能です。洗浄溶液は側溝に廃棄できます。クリーナーには防錆剤が含まれています。用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。パーツに付着した頑固な油やカーボン落としに抜群の効果を発揮します。頑固な油汚れ、カーボン落としなど、洗浄液には防錆剤が含まれますので、フラシュ錆から対象物を守ります。使用方法500gに対して20Lの水で希釈、洗浄台での漬け置き洗浄に最適です。※クリーナーを50℃に温めると微生物が活性化してより高い洗浄効果が得られます
用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。危険物の類別非危険物
ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 4L(B.PERFORM RUST) B.PERFORMビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 4L(B.PERFORM RUST)B.PERFORM
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
特徴バイオパワー強力サビ落とし剤キレート効果で高いサビ取り効果があります。 危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。中性であるため、中和処理の必要なし。 ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。用途バイオパワー強力サビ落とし剤使用方法漬け置き洗浄、機械洗浄、他樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が2週間程度持続します。
用途バイオパワー強力サビ落とし剤
ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 10L(B.PERFORM RUST) B.PERFORMビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 10L(B.PERFORM RUST)B.PERFORM
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
特徴バイオパワー強力サビ落とし剤キレート効果で高いサビ取り効果があります。 危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。中性であるため、中和処理の必要なし。 ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。用途バイオパワー強力サビ落とし剤使用方法漬け置き洗浄、機械洗浄、他樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が3週間程度持続します。
用途バイオパワー強力サビ落とし剤
ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 20L(B.PERFORM RUST) B.PERFORMビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 20L(B.PERFORM RUST)B.PERFORM
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
特徴バイオパワー強力サビ落とし剤キレート効果で高いサビ取り効果があります。 危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。中性であるため、中和処理の必要なし。 ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。用途バイオパワー強力サビ落とし剤使用方法漬け置き洗浄、機械洗浄、他樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が4週間程度持続します。
用途バイオパワー強力サビ落とし剤
SG ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1セット(20枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ外径(Φmm)100適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
SG ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1セット(20枚)
5日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。粒度40砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ外径(Φmm)100適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
ステンレス研磨パッド AUGステンレス研磨パッドAUG
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ステンレス鋼を超極細・高密度に繊維化する特殊製法で作られた新開発の三層タイプ特殊ステンレスパッド耐腐食性・耐熱性・耐久性・抗菌性に優れている。水だけで錆・汚れ・ガラスに付いた頑固なウロコを強力除去輸入車アルミモール・マフラー・エキパイ・ガラス・クロームメッキの磨き、汚れ落としに最適輸入車モールを磨くにはGY-43との併用がオススメ繰り返し使えて経済的!パッドは両面使用可能で、水で優しく洗い流し、自然乾燥させれば繰り返し使用可能
材質ステンレス容量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×2.5×50危険物の類別非危険物
研磨屋の磨き粉プチシリーズ キッチン用2種セット ハインズワーク研磨屋の磨き粉プチシリーズ キッチン用2種セットハインズワーク
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
最新版 キッチン用として2種セット品です。モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに内容量(g)各20
オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
吸じんオービタルサンダー低振動設計軽量1.6kgで自在に操作6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])8000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230ストローク数(min-1[回/分])16000~24000オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コートステンレスプライヤー PROX(プロックス)フッ素コートステンレスプライヤーPROX(プロックス)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
錆に強いフッ素コートステンレスプライヤーフッ素コート加工を施したステンレスプライヤーが新登場。錆に強く汚れが落としやすいフッ素コート加工を施したプライヤー。先端はスプリットリングが簡単に外せるスプリットリングオープナー。PEラインにも対応するラインカッター。ストレート形状でフックリリーサーとしても使えるフック外し。未使用時にはロックしておくだけで安全なロック機構。カラビナなどに取り付けて脱落防止に役立つリングホールと基本性能も充実。タックルボックスなどに忍ばせるだけで多役にこなすフィッシングプライヤーです。・材質:ステンレス(フッ素コート)・PEカット対応
サイズ(mm)165
白波線ワイヤーブラシ ベストツール白波線ワイヤーブラシベストツール
289税込318
1本
当日出荷
従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。
用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としにトラスコ品番688-2131材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄幅(mm)23厚さ(mm)13.5全長(mm)225高さ(mm)50毛丈(mm)25毛材鋼線ワイヤー(波線型)行数3材質(ハンドル)植付(mm)80線径(mm)0.3
sutto 四角いフライパン20×6cm ブラック cottasutto 四角いフライパン20×6cm ブラックcotta
2,598税込2,858
1個(1個)
4日以内出荷
「スッとたつ スッととる」四角いフライパンsutto(スット)。機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。深型なのでゆでる・煮込むもOKです。 フライパンが自立するのでキッチンの収納スペースやコンロまわりにも省スペースで収納できます。 端が角になっているので、スープや具材が注ぎやすい形状です。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金、貼底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂寸法(mm)210×210×H60ブラック容量(L)満水容量2.2レンジ不可食器洗浄機×
sutto 四角いフライパン18×6cm ブラック cottasutto 四角いフライパン18×6cm ブラックcotta
2,298税込2,528
1個(1個)
6日以内出荷
「スッとたつ スッととる」四角いフライパンsutto(スット)。機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。深型なのでゆでる・煮込むもOKです。 フライパンが自立するのでキッチンの収納スペースやコンロまわりにも省スペースで収納できます。 端が角になっているので、スープや具材が注ぎやすい形状です。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金、貼底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂寸法(mm)190×190×H60ブラック容量(L)満水容量1.8レンジ不可食器洗浄機×
sutto IH 選べるフライパン Lサイズ(192×192×H60mm) cottasutto IH 選べるフライパン Lサイズ(192×192×H60mm)cotta
1,798税込1,978
1個(1個)
4日以内出荷
「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 四角いカタチは収納性だけでなく調理面でもメリットが多く、お料理をもっと楽しく、もっと快適にサポートしてくれます。 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。 オーブン使用が可能なので、グラタンやドリア、お菓子やパンなどお料理の幅がさらに広がります。 火にかけた後はハンドルを必ず外して調理してください。 油を使う場合は、油の温度が200度以上にならないようにしてください。 オーブンを使用した調理の場合、設定温度は220度以下で使用してください。 内面のフッ素コーティングは消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、 強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金 貼底:ステンレス鋼(クロム16%)寸法(mm)192×192×H60容量(L)満水容量2.0レンジ不可耐熱温度(℃)220食器洗浄機
sutto IH 選べるフライパン Mサイズ(172×172×H55mm) cottasutto IH 選べるフライパン Mサイズ(172×172×H55mm)cotta
1,598税込1,758
1個(1個)
4日以内出荷
「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 四角いカタチは収納性だけでなく調理面でもメリットが多く、お料理をもっと楽しく、もっと快適にサポートしてくれます。 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。 オーブン使用が可能なので、グラタンやドリア、お菓子やパンなどお料理の幅がさらに広がります。 火にかけた後はハンドルを必ず外して調理してください。 油を使う場合は、油の温度が200度以上にならないようにしてください。 オーブンを使用した調理の場合、設定温度は220度以下で使用してください。 内面のフッ素コーティングは消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、 強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金 貼底:ステンレス鋼(クロム16%)寸法(mm)172×172×H55容量(L)満水容量1.5レンジ不可耐熱温度(℃)220食器洗浄機
sutto IH 選べる深型フライパン Lサイズ(192×192×H85mm) cottasutto IH 選べる深型フライパン Lサイズ(192×192×H85mm)cotta
2,098税込2,308
1個(1個)
4日以内出荷
「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 四角いカタチは収納性だけでなく調理面でもメリットが多く、お料理をもっと楽しく、もっと快適にサポートしてくれます。 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。 オーブン使用が可能なので、グラタンやドリア、お菓子やパンなどお料理の幅がさらに広がります。 火にかけた後はハンドルを必ず外して調理してください。 油を使う場合は、油の温度が200度以上にならないようにしてください。 オーブンを使用した調理の場合、設定温度は220度以下で使用してください。 内面のフッ素コーティングは消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、 強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金 貼底:ステンレス鋼(クロム16%)寸法(mm)192×192×H85容量(L)満水容量2.8レンジ不可耐熱温度(℃)220食器洗浄機
sutto IH 選べる深型フライパン Mサイズ(172×172×H80mm) cottasutto IH 選べる深型フライパン Mサイズ(172×172×H80mm)cotta
1,798税込1,978
1個(1個)
4日以内出荷
「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 四角いカタチは収納性だけでなく調理面でもメリットが多く、お料理をもっと楽しく、もっと快適にサポートしてくれます。 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。 オーブン使用が可能なので、グラタンやドリア、お菓子やパンなどお料理の幅がさらに広がります。 火にかけた後はハンドルを必ず外して調理してください。 油を使う場合は、油の温度が200度以上にならないようにしてください。 オーブンを使用した調理の場合、設定温度は220度以下で使用してください。 内面のフッ素コーティングは消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、 強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金 貼底:ステンレス鋼(クロム16%)寸法(mm)172×172×H80容量(L)満水容量2.1レンジ不可耐熱温度(℃)220食器洗浄機
キクロンA キクロンキクロンAキクロン
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
スポンジたわしのベストセラー「キクロンA」を16個 店頭で展開しやすい吊り下げ台紙にセットしました。
用途食器洗浄、清掃作業。 錆落とし、研磨に。トラスコ品番835-7577材質ナイロン(研磨粒子入不織布 、ポリウレタン厚さ(mm)36ピンク グリーン イエローのアソート縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ 高島産業筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ高島産業
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去溶接処理前後のクリーニング造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニングネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8747材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 スプリング付き 高島産業筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 スプリング付き高島産業
4,398税込4,838
1箱(10本)
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去溶接処理前後のクリーニング造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニングネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8748材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)ストレートグラインダー コレットSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 セーフティレバー付。 ゴムカバー付。
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.713コレットサイズ(mm)3振動4.9/0.9m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら