53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美和ロック電気錠ケース
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品 切替方式通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種MIWA AU バックセット(mm)76
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス バックセット51mm 適合扉厚(mm)28~40 深さ(mm)(ケース)72
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品鍵3本付 材質(シリンダー・サムターン)ステンレス タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)44 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
欠品中


1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 適合扉厚(mm)33~42 バックセット51mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷



1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

MIWAMIWA OMCD 64×33~41 ST
エコ商品
空錠 ケースハンドル/空ノブ
グリーン購入法適合
1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1セット
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1セット
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1セット
4,698 税込5,168
5日以内出荷

MIWAMIWA OMCCZ DT33~41 ST
エコ商品
空錠 両側化粧ケースハンドル
グリーン購入法適合
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

MIWAMIWA OMCCZ DT50~57 ST
エコ商品
空錠 両側化粧ケースハンドル
グリーン購入法適合
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

空錠/サムターン 両側ケースハンドル
グリーン購入法適合
1セット
6,298 税込6,928
5日以内出荷

タイプシリンダー/空錠 外側D玉/内側ケースハンドル グリーン購入法適合
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷

タイプシリンダー/空錠 両面ケースハンドル グリーン購入法適合
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷

タイプシリンダー/空錠 外側D玉/内側ケースハンドル グリーン購入法適合
1セット
7,298 税込8,028
5日以内出荷

美和ロックMIWA HK.CS 127 (706****)
エコ商品
種別HK錠ケースのみ グリーン購入法適合
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

美和ロックMIWA HK.CS 70 (703****)
エコ商品
種別HK錠ケースのみ グリーン購入法適合
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

美和ロックMIWA HMS.CS BS64
エコ商品
種別HM錠ケース グリーン購入法適合
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様MIWA LD・LDA交換用本体ケース単品、パーツ:CS+FT+ピン+FT止めビス 対応機種MIWA LD・LDA シリンダー取付可能:MIWA LA/DAタイプ バックセット(mm)64
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

美和ロックMIWA HM.CS BS64 ビスツキ
エコ商品
種別HM錠ケース グリーン購入法適合
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

美和ロックMIWA HMCD-3 64×33~41 ST
エコ商品
種別空錠 ケースハンドル/D型ノブ グリーン購入法適合
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

美和ロックMIWA HM.CS BS76 ビスツキ
エコ商品
種別HM錠ケース グリーン購入法適合
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

美和ロックMIWA HMCC-0 64×33~41 ST
エコ商品
種別空錠 ケースハンドル グリーン購入法適合
1セット
5,198 税込5,718
5日以内出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP 取付可能対象丸座 ドア厚(mm)32~40 寸法(mm)スペーシング:80 バックセット64mm 仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ シルバー タイプCL-LE付 電源単三アルカリ電池(4本同梱) 勝手左右対応 機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告 電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき) 登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷