48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm)Φ55×H44 アズワン品番8-7224-01 松吉医科器械コード24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)60×64 松吉医科器械コード24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンクラフト錠剤クラッシャー
錠剤を砕いて、飲みやすくすることができます。
材質キャップ:ポリアセタール(耐熱温度120℃)、上蓋・受け皿:ポリカーボネート(耐熱温度120℃) 質量(g)約60 ケース入数6 寸法(cm)約5.3×6 耐熱温度(℃)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様専用袋(1000枚入) 材質LDPE(低密度ポリエチレン) サイズ50×110×0.7mm アズワン品番8-2702-11
1個
5,710 税込6,281
翌々日出荷

栄養剤投与をすべてまかなえるオールインワン医薬品注入システム。 錠剤を細かく粉砕し、それを滅菌水で溶解し、そのまま溶かした薬を投与できます。 単回使用。
材質ポリプロピレン 全長(mm)210 容量(mL)60 アズワン品番8-1807-01 松吉医科器械コード23-7922-00
1式(30個)
16,670 税込18,337
7日以内出荷

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183 材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル) 回転数(min-1[r.p.m])21000 容量(mL)100(粉砕容量/50) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 質量(g)710 付属品クリーニングブラシ(非売品) アズワン品番5-3403-21
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。
材質ステンレス 質量(g)780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×96×120 松吉医科器械コード24-4271-00
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

粉砕する錠剤の量や硬さによって4パターンの機能が選択できます。受皿カップ・ミキサー部がセットされていないと作動しない安全機構です。薬剤が接触する部分の取り外しができるので掃除がしやすく衛生的です。
付属品テフロンワッシャー×3枚、波ワッシャー×1枚、変形レンチ×1個、ハケブラシ×1本 材質刃・受皿カップ/ステンレス、ミキサー部/アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂 寸法(mm)168.5×168.5×273 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時1以下(最大300) 回転数(min-1[r.p.m])16000以上(モーター単体) 能力粉砕:5~150錠 (錠剤の種類やサイズによって異なります。) アズワン品番8-7378-11 安全機構受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー
1台
99,700 税込109,670
当日出荷

飛び散らず半分に割れます。錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗) 材質(刃)ステンレス刃物鋼 アズワン品番0-6597-01
1個
599 税込659
当日出荷

トラスコ品番102-7447 種別滅菌済ディスポ容器(10個入) 材質容器:PP製 幅(mm)80 高さ(mm)65 質量(g)450 奥行(mm)80
1セット(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

くだけない、きれいに切れる。大きくて飲みこみにくい錠剤をカットします。サイズ、厚み8mmまでのどんなタイプのものでも対応。錠剤がフィットする丸型の刃。
長さ(cm)14 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼 材質(ハンドル部)PA,GF(ガラス繊維入りナイロン) アズワン品番0-6475-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 幅(mm)175 質量(kg)2.6 高さ(mm)290 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280 替刃仕様PN-T06
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273 質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL)(大容器)260 (小容器)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 定格時間(分)モーター:連続使用2以内 電源コード(m)約1.6 付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30 松吉医科器械コード24-3333-00
1個
849 税込934
当日出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
欠品中

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01 材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト ストローク(mm)25 寸法(mm)150×280×410 質量(kg)7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で4役 (錠剤をつかむ・錠剤を切る・大きい錠剤を切る・蓋を開ける)さまざまな大きさの錠剤カットに便利です。
材質刃部/ステンレス、ハンドル/ABS樹脂、ケース/ポリプロピレン樹脂 全長(mm)約165
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225 TKG品番9-0658-0701 TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 幅(mm)175 質量(kg)2.9 高さ(mm)390 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。 トラスコ品番456-0892 セット内容150mL SUS容器セット 材質容器・カッター:ステンレス(SUS304) 幅(mm)220 高さ(mm)360 タイプタイマー付 奥行(mm)220 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])16000~24000 処理容量(mL)150
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。 トラスコ品番456-0906 セット内容150mL SUS容器セット 材質容器・カッター:ステンレス(SUS304) 幅(mm)220 高さ(mm)360 タイプ無段変速 奥行(mm)220 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])1300~18000、24000(パルス) 処理容量(mL)150
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

用途乾式粉砕脆い試料用(例えば白陶土、石膏、顔料、錠剤など)溶媒(溶液)でふやかせてからの粉砕も可能 タイプボールミルチューブ ガンマ線滅菌処理済みボールミルタイプ 処理量(mL)20
1箱(20個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様追加棚板 質量(kg)0.643 容量(mL)15-50 構成チューブ、ステンレス製ボール、フタ アズワン品番63-8455-38 アプリケーション乾式粉砕 脆い試料(例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞
1セット(10本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

用途乾式粉砕脆い試料用(例えば白陶土、石膏、顔料、錠剤など)溶媒(溶液)でふやかせてからの粉砕も可能 タイプボールミルチューブ 処理量(mL)50
1箱
27,880 税込30,668
7日以内出荷

錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別HHP2-2D デジタル アズワン品番1-312-17
1個
274,000 税込301,400
当日出荷

乾燥した試料ほとんどを瞬時に粉砕します。コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕できます。
1台
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
1台
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
1台
960 税込1,056
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷

毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!
用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。 付属品カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ 材質本体:ABS/PP ボトル:AS ホワイト 質量(g)870(ミキサー部取付時) 消費電力(W)130 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300(ミキサー部取付時) 定格容量ミキサーボトル:400ml、ミルカップ:75ml、お茶カップ:大さじ1(12g) 保証期間1年
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷

超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 容量(mL)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])25000 外寸法(mm)Φ134×270
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付) アズワン品番1-3380-17
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
質量(kg)6.5 回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000 電源AC100V 50/60Hz 975W 容器300mL SUS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。 密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。 使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。
容量(mL)20
1箱(20個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)