「鍋の仕切り」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)
269,800税込296,780
1台
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。ステンレスのドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄付属品ステンレス ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。黒のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄付属品黒 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。白のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄付属品白 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
Tower 折り畳み水切り シリコーントレー付き S ホワイト cottaTower 折り畳み水切り シリコーントレー付き S ホワイトcotta
3,498税込3,848
1個(1個)
4日以内出荷
クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン寸法(mm)約420×260×H8ホワイト耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部)耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
Tower 折り畳み水切り シリコーントレー付き L ブラック cottaTower 折り畳み水切り シリコーントレー付き L ブラックcotta
3,998税込4,398
1個(1個)
4日以内出荷
クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン寸法(mm)約580×260×H8ブラック耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部)耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
Tower 折り畳み水切り シリコーントレー付き L ホワイト cottaTower 折り畳み水切り シリコーントレー付き L ホワイトcotta
3,998税込4,398
1個(1個)
4日以内出荷
クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン寸法(mm)約580×260×H8ホワイト耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部)耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
Tower シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド ブラック cottaTower シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド ブラックcotta
3,598税込3,958
1個(1個)
4日以内出荷
伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド。 鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。 持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き。下に空いたスペースができるから収納力もアップします。 1ピッチ約2.5cm(仕切りパーツを含まず)で伸縮します。2ピッチ目から約3cmごとに広がります。
材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)寸法(mm)約450~820×200×H175(持ち手置き除く)ブラック耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40
Tower シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド ホワイト cottaTower シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド ホワイトcotta
3,598税込3,958
1個(1個)
4日以内出荷
伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド。 鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。 持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き。下に空いたスペースができるから収納力もアップします。 1ピッチ約2.5cm(仕切りパーツを含まず)で伸縮します。2ピッチ目から約3cmごとに広がります。
材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)寸法(mm)約450~820×200×H175(持ち手置き除く)ホワイト耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40
Dr.HOWS ジャダム ヒノキ蒸し器 2段フルセット cottaDr.HOWS ジャダム ヒノキ蒸し器 2段フルセットcotta
31,980税込35,178
1個(1個)
4日以内出荷
樹齢50年以上の国産ヒノキ使用で、一段目のスクエア鍋やスマイル仕切りはステンレス材質であるため安全で衛生的にお使いいただけます。 大容量の2段蒸し器として大人数でも大活躍。さらに、スマイル仕切り付きでしゃぶしゃぶやおでん、人気の火鍋も2wayで使用可能。 最小限の接着剤とステンレスの釘のみの使用となっています。 【お手入れ方法】 洗浄の際はたっぷりの水を吸収させるように行ってください。 洗浄後は直射日光の当たらない風通りの良い場所で十分に乾燥させてください。 しっかりと乾燥をさせないと、カビの原因になります。
仕様【オーブン】不可材質天然ヒノキ、ステンレス寸法(mm)350×260×H300食器洗浄機ステンレス部のみ可
フライパンスタンド シンク下 ラック 伸縮式 W45~82.5×D24×H16cm 【フライパン/鍋/鍋蓋 最大9枚収納】 エレコムフライパンスタンド シンク下 ラック 伸縮式 W45~82.5×D24×H16cm 【フライパン/鍋/鍋蓋 最大9枚収納】エレコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
シンク下や引き出しのスペースに合わせて設置できる、伸縮ラックです。 フライパンや鍋のふたが最大9枚まで収納可能。ぐらつかない仕切りパーツで安定感もあります。 立てて収納することで目当てのフライパンや鍋のふたがどこにあるのか一目で分かり、深く屈む必要なくすぐ取り出せます。 45~82.5cmまで長さの調整が可能。仕切りパーツで幅を固定できるため、引き出しの開閉時もズレることなく幅をキープします。 仕切りパーツは取り外し可能で、13.5mmピッチで幅を細かく調節できるため、手持ちの鍋やフライパンにフィットします。 仕切りパーツのM時部分が深いため、幅の広い持ち手のふたもすっきり収納できます。 フライパンが取り出しやすい取っ手スタンド付き。幅が広く、たくさん収納できます。 取っ手スタンドはフライパンのサイズに合わせて、2段階の位置調節が可能です。 フライパンが床に触れないよう、スタンドの底面が閉じた設計です。底部分は丸ごと洗えるため、いつでも清潔に保てます。 シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、キッチン空間に馴染みます。 メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容土台(上)×1、土台(下)×1、仕切りパーツ×10、取っ手スタンド×1材質PP、スチール(粉体塗装)、シリコン質量(kg)約1.2ホワイト耐荷重(kg)フライパン・鍋重量:最大約7.2まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450~825×240×160(取手スタンド含む)、約450~825×180×160(取手スタンド含まず)収納の目安フライパン・鍋・鍋蓋:直径約30cmまで ※フライパン・鍋・鍋蓋の形状によっては収納できない場合があります
デコレ ステンレス製フリーサイズ鍋用仕切 パール金属デコレ ステンレス製フリーサイズ鍋用仕切パール金属
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
いつものお鍋に仕切をつけて彩りよく見せられます。おでんの具のに崩れ防止にも!
材質ステンレス鋼(クロム18%)直径(Φmm)中央リング:85質量(g)111適合サイズ(cm)鍋:20~30使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×70収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×135×70
仕切り鍋 26cm アク取りお玉・汁きりお玉付 ヒロショウ仕切り鍋 26cm アク取りお玉・汁きりお玉付ヒロショウ
10,980税込12,078
1式(1式)
4日以内出荷
仕切り鍋 26cm アク取りお玉・汁きりお玉付は、1つの鍋で2つの料理が作れる仕切り鍋です。ふっ素樹脂塗膜加工でこげつきにくく、便利なアク取りお玉・汁きりお玉付きです。
用途調理器具に。質量(kg)1.84サイズ(cm)26加工ふっ素樹脂塗膜加工寸法(cm)アク取りお玉/汁切りお玉:全長約23×幅7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鍋:約33.2×27.5×15満水容量(L)約4.3深さ(cm)約10.5
仕切り鍋セット ヒロショウ仕切り鍋セットヒロショウ
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
1つの鍋で2つの味が楽しめる仕切り鍋お鍋に便利なミニお玉と穴あきお玉付
用途鍋料理に仕様●お玉耐熱温度(℃):210●本体・フタ重量(g):1840●熱源:オール熱源対応●鍋サイズ(cm):33.2×27.5×15セット内容あく取りお玉・汁きりお玉材質本体/アルミニウム合金、はり底/18-0ステンレス、フタ/強化ガラス、お玉・穴あきお玉/66ナイロン表面処理内面/フッ素樹脂塗膜加工満水容量(L)4.3
卓上電気おでん鍋 タニコー卓上電気おでん鍋タニコー
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
高性能プレートヒーターとサーモスタット(50℃~250℃)により、じっくり煮込み保温します。 おでん用鍋本体の使い方の他に、仕切りを外せばウォーマーにもなり、鍋を外せば電気コンロとしても使用でき、1台3役の働きもできます。
電源(単相/V)100
シンク下高さ調整鍋蓋&フライパン収納ラック 2段 タワー 山崎実業シンク下高さ調整鍋蓋&フライパン収納ラック 2段 タワー山崎実業
5,000税込5,500
1個
9日以内出荷
シンク下のスペースを無駄なくスッキリ整頓!フライパンや鍋蓋を立てて収納でき、高さ調節できるから下のスペースも有効活用!鍋やフライパンのサイズに合わせて棚の高さは3段階に、仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。
付属品持ち手置き×1、ストッパー×2、六角レンチ×1材質本体・仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)質量(g)約1850耐荷重(kg)約8適合サイズ約18~30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×20.5×38(持ち手置き含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1ピッチ:2.5(※2ピッチ目から約3ごとに拡がります。)49×17×下段高さ(1段目)約10.5(2段目)約15.5(3段目)約20.5
ニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用 アンナカニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用アンナカ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切) アンナカニッセイ電気おでん鍋(4ツ切)アンナカ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉寸法(mm)内容器:304×304×120質量(kg)8使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)容量(L)11.1電源(V)単相100消費電力(W)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)仕切り四ッ切温度調整方法可変式サーモスタット
ビストロ・ドゥエシェルタ マーブルダイヤモンドコート IH二食鍋 ガラス蓋付 ベストコビストロ・ドゥエシェルタ マーブルダイヤモンドコート IH二食鍋 ガラス蓋付ベストコ
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
2つの味が同時に楽しめる二食鍋 内面は耐摩耗性試験100万回クリアー 内面ダイヤモンドコート+マーブル加工でお手入れ簡単 外面もフッ素樹脂塗膜加工+マーブル加工なのでお手入れ簡単 仕切り付きなので2つの味が同時に楽しめます ツマミには菜箸やお玉が置けます オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、底面/鉄+アルミニウム溶射はり底、内面/ダイヤモンドコート+マーブル加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工+マーブル加工、ガラス蓋/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ二味なべ22cm蓋なし MTI(エムテーアイ)アルミ二味なべ22cm蓋なしMTI(エムテーアイ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
1つの鍋で2つの味が楽しめます。サイズ:外径240×内径220×仕切り高さ60mm、鍋高さ90mm板厚:3.5mm容量:2.4L材質:アルミダイキャスト(内面/オキツモコア2層フッ素加工)(外面/焼付け塗装 黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着重量:鍋/約700g
材質アルミダイキャスト(内面/オキツモコア2層フッ素加工)(外面/焼付け塗装、黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着質量(g)鍋:約700容量(L)2.4板厚(mm)3.5サイズ(mm)外径240×内径220×仕切り高さ60、鍋高さ90アズワン品番64-9073-55呼び寸法(cm)22
折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き S 山崎実業折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き S山崎実業
3,200税込3,520
1個
7日以内出荷
クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き! シンクのスペースを有効活用!調理台の延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。スポンジの乾燥にも便利。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーンホワイト質量(g)約580耐荷重(kg)約4対応奥行 約38cm以下のシンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×26×0.8内寸(cm)トレー内寸:約W36.5×D6
折り畳み水切り タワー シリコーントレー付き S 山崎実業折り畳み水切り タワー シリコーントレー付き S山崎実業
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き! シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン質量(g)約580耐荷重(kg)約4対応奥行 約38cm以下のシンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×26×0.8内寸(cm)トレー内寸:約W36.5×D6
折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き L 山崎実業折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き L山崎実業
3,600税込3,960
1個
9日以内出荷
クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き! シンクのスペースを有効活用!調理台の延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。スポンジの乾燥にも便利。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーンホワイト質量(g)約792耐荷重(kg)約4対応奥行 約54cm以下のシンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×26×0.8内寸(cm)トレー内寸:約W53×D6
折り畳み水切り タワー シリコーントレー付き L 山崎実業折り畳み水切り タワー シリコーントレー付き L山崎実業
4,000税込4,400
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き! シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン質量(g)約790耐荷重(kg)約4対応奥行 約54cm以下のシンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×26×0.8内寸(cm)トレー内寸:約W53×D6
シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド プレート 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド プレート山崎実業
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド!鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き!下に空いたスペースができるから収納力もアップします。
付属品持ち手置き(×1):スチール(粉体塗装)ストッパー(×2):シリコーン材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約940対応約18~30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45~82×20×17.5(持ち手置き含まず)内寸(cm)1ピッチ:約2.5(仕切りパーツを含まず)※2ピッチ目から約3ごとに拡がります。
シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー山崎実業(2件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
当日出荷
伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド!鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き!下に空いたスペースができるから収納力もアップします。
質量(g)約940付属品持ち手置き(×1):スチール(粉体塗装)ストッパー(×2):シリコーン材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45~82×20×17.5(持ち手置き含まず)対応約18~30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン内寸(cm)1ピッチ:約2.5(仕切りパーツを含まず)※2ピッチ目から約3ごとに拡がります。
シンク下 フライパン&鍋蓋スタンド タワー 山崎実業シンク下 フライパン&鍋蓋スタンド タワー山崎実業(1件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
当日出荷
フライパンや鍋・鍋蓋などをまとめて収納!シンク下のスペースに合わせて、縦にも横にも使えるシンク下収納ラック!仕切りは取り外しが自由自在なので、収納するモノのサイズに合わせて仕切りは調整できます。
材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)質量(g)約1450耐荷重(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×20×18
アレンジフリー 引き出し用鍋・フライパンラック(コンパクト) パール金属アレンジフリー 引き出し用鍋・フライパンラック(コンパクト)パール金属
999税込1,099
1個
翌々日出荷
鍋やフライパンを引出し内にすっきり収納。約14~28cm位の鍋・フライパンに使用できます。 コンパクトだから、シンク上でも大活躍。毎日使う調理器具がサッと取り出せます。 連結可能。仕切り4本付。 持ち手が上になって出し入れしやすい。下に収納するスペースもできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×230×155
アレンジフリー 引き出し用鍋・フライパンラック パール金属アレンジフリー 引き出し用鍋・フライパンラックパール金属
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
鍋やフライパンを引出し内にすっきり収納。約14~28cm位の鍋・フライパンに使用できます。 引出し内で自由な向きで使えます。連結可能。 持ち手が上になって出し入れしやすい。下に収納するスペースもできます。 仕切り5本付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×155
オブジェ おでん湯豆腐鍋(中子・仕切付) 宮崎製作所(MIYACO)オブジェ おでん湯豆腐鍋(中子・仕切付)宮崎製作所(MIYACO)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。
材質全面鉄芯三層鋼容量(L)3.7サイズ(cm)25全長(mm)357質量(kg)1.8全高(mm)158対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)258×80
電磁 味めぐり2槽式(ノンステック加工) hokua(北陸アルミニウム)電磁 味めぐり2槽式(ノンステック加工)hokua(北陸アルミニウム)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミキャストの「得厚底」で全面を均一に加熱し熱保有力に優れています。 フッ素樹脂加工の内面と鋳物ならではの緩やかなカーブで仕切り付き鍋の弱点である洗い難さを解消しました。
烹味屋 角型おでん鍋24×28cm 和平フレイズ烹味屋 角型おでん鍋24×28cm和平フレイズ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
雰囲気たっぷりのおでん鍋。具材を分ける仕切り付。丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)410×260×110シルバー質量(g)1200
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら