25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質ステンレス 頭部形状なべ
1パック(75個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
1パック(108本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。 穴の形状十字穴 材質スチール 表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ) 頭部形状なべ 適合ドライバープラスNo.2 十字穴番号No.2
1箱(300本)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(90本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上 材質(本体)ステンレス(SUS410) 頭部形状ナベ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(16本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(120個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質スチール 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(24本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質SUS410、ファインパシペート 寸法L(mm)60 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
1,019 税込1,121
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 ビットH型(十字No.2)
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 ビット十字No.2 頭径D(Φmm)7.8 頭高さH(mm)3.0 呼び径d(mm)4.0
1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状ナベ頭 ビット十字No.2 頭径D(Φmm)7.8 頭高さH(mm)3.0 呼び径d(mm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに ビットH型(十字No.2)
1箱(250本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法L(mm)60 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
653 税込718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)