型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
●鍛造品であり、強度に優れています。
●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。
●材質:S45C(H)
用途荷役作業に
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
仕様ラッチ付
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
鍛造製の環付きフック。安全レバー付きです。
材質鉄(塗装)
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様2個1組以上で使用
トラスコ品番327-3318
質量(kg)0.95
寸法L(mm)110
寸法H(mm)195
寸法d(mm)32
寸法C(mm)85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
安全ラッチ付。
材質炭素鋼(Zコート「乾式亜鉛メッキ」)
全長(mm)218
質量(g)2.1
使用荷重(t)3.0
リング内径(Φmm)41
口の開き(mm)32
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
材質炭素鋼(Zコート「乾式亜鉛メッキ」)
全長(mm)184.5
質量(g)1.3
使用荷重(t)2.0
リング内径(Φmm)34
口の開き(mm)39
1個
¥2,660
税込¥2,926
3日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造スチール製の頑丈なフック。
用途安全保護具
材質鍛造スチール
寸法(mm)ゲートオープン:54
質量(g)363
引張強度(kN)25
サイズ(mm)H216.7×W121.4
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
JIS B 2803-1996による
RoHS指令(10物質対応)対応
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。
Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。
クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
超軽量 1230g
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
驚くほど小さい直径55mmのリール
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
質量(g)1230
種類フルハーネス型タイプ1
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)
自由落下距離(m)最大2.3
1本
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
強力型。頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
外径(Φmm)くわえられる管:~165
くわえられる管径(Φmm)~150
全長(mm)1200
質量(kg)15.6
くわえられる管径(inch)~6
モデル番号:48HD
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1160
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)130以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)
巻取形式両側巻取
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード
種類フルハーネス型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途新規格対応ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
ロックなし
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ
質量(g)1000
種類フルハーネス 型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
脚部構造平行型
胴ベルト有
ランヤード二丁掛
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
ハンドル部がアルミ鍛造仕様でスチール製のハンドルよりも壊れにくく頑丈で握りやすく操作がしやすいラチェット式の荷締機です。PPコンテナパッケージは、使い終わった荷締機をコンパクトに収納することが出来ます。
用途トラック荷台の荷物固定や引っ越しや運搬時の結束、建材等の結束・固定等
付属品収納ケース
材質ハンドル:アルミ合金・スチール、ベルト:ポリエステル、ケース:ポリプロピレン
色迷彩
質量(g)【全体】1134
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)3.6(本体固定側ベルト長:約50cm、接続ベルト長:約3.1m)
安全荷重(kg)220
フック形状S字フック
最大耐荷重(kg)680
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鍛造安全フック付
用途一般的吊り用フックに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック
ロック機能なし
材質スチール
仕様固定式
トラスコ品番826-6645
全長(mm)219
質量(g)390
穴径(Φmm)20
フック口開き(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ