カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
仕様ワイヤーカバー、通常キー
トラスコ品番539-2969
セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1
材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU
質量(g)116
対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上)
ロックシリンダー錠
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色緑
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-66
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等
材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金
質量(g)13
長さ(cm)20~100
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.7
自然長(mm)300
最大長(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番EA916ZL-72
寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)180
色レッド
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付けできます。
ワイヤーがカールコードになっており、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
鍵とワイヤーが一体型になっています。
着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に最適です。
パソコンと取り付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取り付けができます。
※ワイヤーを長く伸ばした状態で取り外す際は、本体をしっかりと持ち、元に戻るケーブルにご注意ください。
ワイヤー長さ(m)0.3~1.9
ワイヤー径(Φmm)4.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容本体×1鍵×2個スペーサー×3(厚み3種類、各一個)
厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)32.4×29.5
シリンダー径(Φmm)20.8
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0858-95
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様鍵の紛失防止や道具の落下防止に
材質カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタン
開口幅(mm)大:15小
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番EA916ZL-71
寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)180
色ブラック
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
デイゲームで輝くトラコード。コードはワイヤの芯にウレタン巻加工のソフトタッチ。高所作業時の工具をしっかりキープ。トラ柄模様のオシャレなカールコードで、小物や鍵のストラップにおすすめです。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。
材質ワイヤ芯入ウレタンコート
質量(g)58
使用荷重(kg)30
コード径(Φmm)4
自然長(mm)380
最大伸長(mm)1300
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ。マスターキータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm
セット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)錠:約55、鍵:約5
外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)
適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
1台
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)2
自然長(mm)410
最大長(mm)1600
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)70
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)4.0
セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード。個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm
セット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)錠:約55、鍵:約5
外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)
適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード。統一キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm
セット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)錠:約55、鍵:約5
外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)
適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様鍵の紛失防止や道具の落下防止に
材質カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタン
リング内径(Φmm)22
開口幅(mm)15
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色橙
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-67
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。
強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。
ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。
使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプカールコード式
材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入)
コード長さ(cm)(ストラップ)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(cm)(最長)約50
再生紙使用マーク適合
材質バンド部分:塩ビ、リング:鉄(ニッケルメッキ)
外寸(mm)バンド:約Φ52、リング:約Φ25
「SPIRAL STRAP BASIC」は使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップで、
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず、必ずもとに戻ります。
また新開発のスリムイージークリップは強度も耐久性も抜群ながら、ワンタッチのクリップ開閉で、装着も一発簡単装着。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプカールコード式
先端形状クリップタイプ
コード長さ(cm)(ストラップ)10
直径(mm)(スパイラルコード)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(cm)約75
再生紙使用マーク適合
スマートフォン、携帯電話、鍵等の不意な落下を防止するカラビナ付スパイラルコードストラップです。
日本製スパイラルコード採用で、最長伸長約80cmで装着したまま通話も可能。
ひっぱっても必ず元に戻るので安心。
カラビナフックが付いてるのでベルトループやカバン等に簡単に取り付ける事ができます。
ストラップ部はワンタッチで取り外しが可能。
カラビナ根元は360度回転し絡まりを防止します。
色ブラック
タイプ(ストラップ)ワンタッチ脱着
耐荷重(kg)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB)
伸長(cm)80
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
とても丈夫なメタルクリップを使用しているため、クリップが小さくスマート。強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。
ズボンのベルト位置から万が一の落下時も地面に携帯電話がつかない安心設計。
使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプカールコード式
色ブラック
材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン
コード長さ(cm)(ストラップ)12
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(cm)(最長)約60
再生紙使用マーク適合
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
最大長(mm)1500
自然長(mm)320
材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)0.3~1.9
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
仕様カールコード
エスコ品番EA983TS-2
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥5,800
税込¥6,380
3日以内出荷
関連キーワード