窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。
締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
寸法(mm)(受け座)21.5×67、(高さ)28
窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。
締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
寸法(mm)(受け座)21.5×67、(高さ)28
取付方向右
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)45
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。
大型のクレセントにも対応可能です。
材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板
質量(g)285
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に。クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP。さまざまなアルミサッシに取付可能。窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます。鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
サイズ【付属ネジ】M4、M5
対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
・右勝手です。
用途鋼製建具等
付属品鍵2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サチライトクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
・左勝手です。
用途鋼製建具等
付属品鍵2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サチライトクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。ダイヤル式で操作が簡単です。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。暗証番号は変更できます。窓サッシへの穴あけが不要で簡単に取付できます
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
キャッシュドロワ913/42S/350/35S用シリーズ専用の鍵とキーシリンダーのセット商品です。
仕様●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。また在庫状況によってはお取り寄せとなる場合がございますのでご了承ください。
アズワン品番67-6665-28
1台
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。同一キー対応はできません
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス
勝手右
仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
材質ステンレス
タイプ防火仕様
仕上バレル研磨
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
。鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~42●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:08FE/08LEF/LEF/LE-03/LE-11/LSP/SWLSP●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-71
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~43●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:13LA/LA/LA・MA/LAF/LASP/LDA/LE/WLA●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-72
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
信頼のブランド・・・アルファ。ショーケース・ガラス戸の施錠管理に。ご純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。
仕様●全長:約120mm
アズワン品番65-6672-29
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):30~40●取付適合品:●▼メーカー名:GOAL●▼錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-70
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
高性能タイプの引違錠前。鍵を押し込まず、回すだけで簡単施解錠。ピッキングに強いディンプルキー5本付。取り替えられる条件:扉厚:22~35mm、切欠穴高さ:110~150mm、切欠穴幅:20~26mm、チリ寸:12mm以下。玄関引戸
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
仕様●鍵穴径:10mm●ワイヤーサイズ:Φ3.3mm×2m●本体サイズ:156×35×127mm
アズワン品番65-9339-18
1個
¥10,500
税込¥11,550
4日以内出荷
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
関連キーワード
1
2
次へ