113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm)28~40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×71×30
1個
529 税込582
当日出荷

1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など シリーズ1502,1503シリーズ 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 適合厚さ(mm)28~38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫など シリーズHDシリーズ 動作内外からキーで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)7 表面仕上げヘアライン仕上
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付 シルバー シリンダーリバーシブルディスクシリンダー ドア厚(mm)(対応)33~40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HC-30 ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30 LAMP(スガツネ) 動画あり
サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

1セット
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠は3ウェイ操作のためイタズラ防止に最適 マイナスドライバーでも操作可能 左右兼用型
用途点検扉・収納扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード22694
1個
10,767 税込11,844
4日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付き アイアンブラック 適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付き シャインニッケル 適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA、リノバ
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1セット
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

セット内容鍵3本付き ダークブラウン 適合シリーズ21ラシッサUD
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ユカイ工学鍵センサ
「鍵かけたっけ?」を外出先から確認できる 鍵センサは、サムターン鍵の開閉を検知してスマホにお知らせします。 おうちの鍵の開閉状態をいつでも外出先から確認することができます。 慌てて家を出た朝も、スマホから鍵が閉まっていることを確認できるので 安心してお仕事に向かえます。
付属品電池、専用磁石、両面テープ 質量(g)30(電池含まず) 電源単4電池2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68 センサー鍵センサ 電池寿命1年程度(使用環境による) BluetoothBluetooth Low Energy
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷

セット内容戸先ケース(ZDD242):2、戸先内外錠ユニットセット(小)ダミシリ付:1、内外錠セット(ZDD485):1、引手セット(ZDD255):2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3 シャイングレー 適合シリーズエレンゼ(k6)、リシェント引戸SG仕様、花伝(k6)、光悦(k6)、木屋町(k6)
1セット
40,583 税込44,641
7日以内出荷

セット内容戸先ケース(ZDD242):2、戸先内外錠ユニットセット(小)ダミシリ付:1、内外錠セット(ZDDF485):1、引手セット(ZDDF255):2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3 ブラウン 適合シリーズエレンゼ(k6)、リシェント引戸SG仕様、花伝(k6)、光悦(k6)、木屋町(k6)
1セット
43,886 税込48,275
7日以内出荷

セット内容戸先ケース(ZDD242):2、戸先内外錠ユニットセット(小)ダミシリ付:1、内外錠セット(ZDDG485):1、引手セット(ZDDG255):2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3 オータムブラウン 適合シリーズエレンゼ(k6)、リシェント引戸SG仕様、花伝(k6)、光悦(k6)、木屋町(k6)
1セット
40,583 税込44,641
7日以内出荷

セット内容外QDGP-400・QDFY852・内QDGP906、メインQDD835、ラッチQDD688、サブQDC19、上下シリ(オーナー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCP647、セキュサムZDAP438 ダークグレー 適合シリーズプレナスS
1セット
120,010 税込132,011
7日以内出荷

セット内容レバー外QDCG-70・内QDCG-71、メインQDD835、ラッチQDC151、サブQDC19、上下シリコンス付(オーナーキー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCG647、セキュサムZDAG438 ゴールド 適合シリーズプレナスS
1セット
49,364 税込54,300
7日以内出荷

セット内容プレート外QDCG-75・内QDCG-802、メインQDD835、ラッチQDC18、サブQDC19、上下シリ(オーナーキー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCG647、セキュサムZDAG-438 ゴールド 適合シリーズプレナスS
1セット
94,490 税込103,939
7日以内出荷

セット内容バー外QDCY307・内QDCB12、メインQDD835、ラッチQDC18、サブQDC19、上下シリコンス付(オーナーキー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCB647、セキュサムZDAB-438 シャイングレー 適合シリーズプレナスS
1セット
83,383 税込91,721
7日以内出荷

セット内容プレート外QDCY75・・内QDCB12、メインQDD835、ラッチQDC18、サブQDC19、上下シリコンス付(オーナーキー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCB647、セキュサムZDAB-438 シャイングレー 適合シリーズプレナスS
1セット
83,383 税込91,721
7日以内出荷

セット内容ムーン外QDCG13・内QDCG803、メインQDD835、ラッチQDC18、サブQDC19、上下シリコンス付(オーナーキー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCG647、セキュサムZDAG-438 ゴールド 適合シリーズプレナスS
1セット
94,490 税込103,939
7日以内出荷

セット内容バー外QDCG307・内QDCG12、メインQDD835、ラッチQDC18、サブQDC19、上下シリコンス付(オーナーキー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCG647、セキュサムZDAG-438 ゴールド 適合シリーズプレナスS
1セット
94,490 税込103,939
7日以内出荷

セット内容ムーン外QDCG13・内QDCB12、メインQDD835、ラッチQDC18、サブQDC19、上下シリコンス付(オーナーキー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCB647、セキュサムZDAB-438 ゴールド 適合シリーズプレナスS
1セット
83,383 税込91,721
7日以内出荷

セット内容外QDGP400・QDFB852・内QDFB873、メインQDD835、ラッチQDD688、サブQDC19、上下シリ(オーナー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCP647、セキュサムZDAP438 ブラウン 適合シリーズプレナスS
1セット
107,582 税込118,340
7日以内出荷

セット内容ムーン外QDCY13・内QDCB12、メインQDD835、ラッチQDC18、サブQDC19、上下シリコンス付(オーナーキー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCB647、セキュサムZDAB-438 シャイングレー 適合シリーズプレナスS
1セット
83,383 税込91,721
7日以内出荷

セット内容プレート外QDCY75・内QDCY802、メインQDD835、ラッチQDC18、サブQDC19、上下シリコンス付(オーナーキー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCY647、セキュサムZDAY438 シャイングレー 適合シリーズプレナスS
1セット
94,490 税込103,939
7日以内出荷

セット内容ムーン外QDCY13・内QDCY803、メインQDD835、ラッチQDC18、サブQDC19、上下シリコンス付(オーナーキー1、子鍵4、コンス3)、標準サムZDCY647、セキュサムZDAY438 シャイングレー 適合シリーズプレナスS
1セット
94,490 税込103,939
7日以内出荷