封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
仕様鍵なし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)
標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
保護等級IPX5(A-140-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本
材質亜鉛合金(ZDC)
保護等級IPX5(A-464-1/2/3)
キー番号TAK55・0200
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
材質アルミニウム合金(ADC)
タイプ鍵付き
適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)
標準色ブラック
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ焼付塗装
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
材質亜鉛合金(ZDC)
タイプ鍵付き
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
材質材質:圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード4694
1個
¥637
税込¥701
4日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
タイプ鍵付き
保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)
キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
付属品大ナット・ビスセット
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
タイプ鍵付き
保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ鏡面バフ研磨
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
タイプ鍵付き
保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
関連キーワード