ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません
解錠番号は何度でも変更可能です
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロックダイヤル式
仕様3桁ダイヤル可変式
材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)(ワイヤー)約105
色ブラック
質量(g)約38
寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43
ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。
材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール
質量(g)162
適合板厚(mm)0.8
色(本体)ホワイト
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックダイヤル式
呼称(mm)35
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)5
材質(ツル)鋼鉄
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式
呼称(mm)60
材質ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)60×62
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック
仕様カム付
材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム
質量(g)150
適合板厚(mm)18以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワイヤーロープ直径(Φmm)2
ワイヤー長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×24×93.6
アズワン品番64-0888-90
鍵ダイヤルタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質亜鉛合金
アズワン品番64-7750-59
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質本体/亜鉛ダイカスト、弦/鉄
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(吊)鉄
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
解錠の方法は2通り!
(番号、鍵)万が一、解錠番号を忘れても付属の鍵で開けることができます。
4段ダイヤルタイプお好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式/キー式
鍵2本
同一キー2個付。鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックダイヤル式
呼称(mm)35
付属品同一キー2個
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ3段
幅W×全長(mm)35×83
つる径(Φmm)5
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。
付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個
セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個
材質本体:スチール
奥行(mm)80
間隔(mm)【フック】23
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
ワイヤー長さ(m)1.5
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.4
アズワン品番64-0896-83
鍵ダイヤルタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602
材質ABS樹脂
色黒
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000です。
分野設備・機械
1個
¥1,469
税込¥1,616
当日出荷
3 点合わせのダイヤル錠です。
ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。
用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)195
仕上サテンクロームメッキ仕上
取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。
操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は256 通りです。
1個
¥1,589
税込¥1,748
12日以内出荷
2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
用途鋼製家具、ロッカー等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
質量(g)136
取付板厚(mm)1~8
操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。
鍵鍵違い数は約80 通りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
鍵ダイヤル錠
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)
色ホワイト/ホワイト錠
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10
グリーン購入法適合
使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。わずか90cm幅に6人分の収納スペース。下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、番号検索キー
材質スチール
質量(kg)58
耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0
人数6人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)710(下)135
機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
鍵ダイヤル錠
組立式ローコストダイヤル錠のH90cmミニロッカーが新登場!
施錠後にツマミを回すとゼロに戻る!
暗証番号を崩し忘れる心配がありません。
開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
材質/仕上スチール/粉体塗装
幅(cm)30
高さ(cm)90
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×450×900
奥行き(cm)45
使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。わずか90cm幅に8人分の収納スペース。下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途8人用
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、番号検索キー
材質スチール
質量(kg)74
耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0
人数8人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×470×(上)710(下)135
機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
鍵ダイヤル錠
取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。
2点合わせの簡易ダイヤル錠です。
上下左右兼用型です。
用途郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド
仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:銅 ツル:モリブデン
幅(mm)57
クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25
径(mm)ツル:7.9
1個
¥5,700
税込¥6,270
8日以内出荷
リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。
鍵ダイヤル錠(自由変換式)
材質【本体・扉】スチール塗装仕上
ダイヤル錠付きのスナップです。
暗証番号の変更が可能です。
材質アルミニウム+亜鉛ダイカスト
仕上アルマイト仕上+ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:銅 ツル:モリブデン
幅(mm)57
クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25
径(mm)ツル:7.9
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
幅(mm)40
クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20
径(mm)ツル:6
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。長尺のコートが入る&省スペースの4人用。上部と下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途4人用
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、番号検索キー
材質スチール
質量(kg)55
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×470×(上)300(中)1275(下)135
機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール
棚板耐荷重(kg)4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
鍵ダイヤル錠
3桁の暗証番号を合わせると扉が開錠します。
暗証番号も雌雄に変更できます。
鍵を持たずに郵便物を取り出せ、鍵の管理から解放されます。
取替作業はお客様ご自身でお願いします。
取扱説明書【ダイヤル錠】取扱説明書(0.47MB) 【ダイヤル錠】取扱説明書(施主様用)(0.47MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。長尺のコートが入る&省スペースの3人用。上部と下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途3人用
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、番号検索キー
材質スチール
質量(kg)55
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)300(中)1275(下)135
機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール
棚板耐荷重(kg)4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
鍵ダイヤル錠
組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
材質スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185
色ホワイト
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×185
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ