掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
材質受け:スチール、カバー:スチール
仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
用途BMB 脱着錠シリーズの下記製品に最適な平受座です。1501-116:カムロックハウジング 1531-300。1501-120:面付錠ハウジング 1071-100、カムロックハウジング 1531-300、カムロックハウジング 1141型
シリーズBMB脱着錠シリーズ
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
質量(g)10
仕様LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具
セット内容錠金具A、錠金具B、たたきリベット
色ブラック
関連資料(0.11MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
材質SUS430、ボンデ鋼
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
縦(mm)70
横(mm)25
ビスピッチ(mm)54
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。
上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。
鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
材質SUS430
仕上ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質SUS304
付属品ねじナットM5×30
材質ステンレス
アズワン品番64-9706-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色シルバー
寸法L1(mm)80
寸法B(mm)37
質量(g)103
内径(mm)(丸かん)11.5
仕様袋入ねじ付
トラスコ品番380-1748
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
用途外部出入り口等
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に。クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP。さまざまなアルミサッシに取付可能。窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます。鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
サイズ【付属ネジ】M4、M5
対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具)
内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4
本体質量(g)452
外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具)
本体形状一体型
仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)SS400・SPCC
仕様木扉用
仕上ユニクロメート
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用。扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)。大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途開き扉、家具の引出しの施錠
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(受座)鉄
付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に
付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)
色(本体)レッド
棚板調整ピッチ(mm)26.4
ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25
色ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264
開口寸法(mm)795×1192
内装プリント合板(白)
外装ラワン合板
材質(枠)アルミ
開閉角度(°)約70
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
コンピュータケースの開閉をロックし、盗難を防ぎます。コンピュータケース裏面のネジを取り替えるだけで、簡単に取り付けられます。
仕様■サイズ(ネジ・ネジ受け):W13.2×D12.4×H13.2mm公差:WとH13.2±0.1、12.4±0.2mm■セット内容:ネジ受け×1、ネジ×1、カギ×1■パッケージ形状:ブリスター■取付金具サイズ(D):13.2mm±0.1mm■取付金具サイズ(H):12.4mm±0.2mm■本体サイズ(H):13.2mm±0.1mm■鍵の種類:2種類■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
関連キーワード