58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)面付引戸錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸 質量(g)1,200 材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー) T0230 適合板厚(mm)22~26 付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
1個
30,919 税込34,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 寸法B(mm)31 寸法C(mm)22 寸法D(mm)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)30
1個
989 税込1,088
当日出荷


引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:120×19mm ビスピッチ:105mm ドア厚:25mm
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用 奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5) 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
1個
669 税込736
6日以内出荷

1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 付属品木ねじ(2.7×16mm) 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ 寸法(mm)30
1個
849 税込934
当日出荷

WAKI(和気産業)真鍮丸球ネジ締
簡単な引き違い戸ロックにご使用いただけます。
トラスコ品番333-8084 材質真鍮 幅(mm)15 高さ(mm)55
1個
989 税込1,088
当日出荷

引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)引戸用ラッチ錠
エコ商品
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用 材質亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付き シャインニッケル 適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA、リノバ
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付き アイアンブラック 適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510 タイプ鍵の仕様:鍵無し 材料亜鉛合金
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし 鍵部:ブラック 質量(g)520 タイプ鍵の仕様:同番 材料亜鉛合金 キー番号No.1333
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

セット内容部品番号:JNP150A、化粧座付シリンダー1、はさみナット2、箱錠1、箱錠フロント取付ねじ(皿小ねじM4x10)3、鍵3、室内側はDDZZ113 ブロンズ 対応商品光悦
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:あり 鍵部:シルバー 質量(g)525 タイプ鍵の仕様:同番 材料亜鉛合金 キー番号DS200
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:124.6×21.6mm ビスピッチ:103mm ドア厚:25~33mm
1組
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:120×23mm ビスピッチ:105mm ドア厚:25~31mm
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック捻締リ
防犯用補助錠金具
材質本体/真鍮 ニッケルメッキ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304。バックセット:38、50mm。扉厚:30~60mm。作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸 長さ(mm)150 幅(mm)88 厚さ(mm)124 バレル研磨
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。 付属品取り付けネジ 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 穴径(Φmm)シリンダー切欠:16 アズワン品番64-5074-87 適合扉厚(mm)31以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

アトムリビンテック引手付折戸用ロック
2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本 材質亜鉛合金 WB 仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
1セット
7,698 税込8,468
10日以内出荷

EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型 LAMP(スガツネ) 動画あり
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂 仕上素地 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16 ブラック 最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500 最高高さ(mm)(扉)1200
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XL-EBSG EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG LAMP(スガツネ) 動画あり
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14 材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂 仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック 適合ガラス厚(mm)5、6、8
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

565-9602-D ラッチ錠 565-96型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラッチ錠 565-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200) 材質亜鉛合金 質量(g)274 仕上ブラック
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1セットほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラッチ錠 265-96型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラッチ錠 265-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333) 材質亜鉛合金 質量(g)274
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転ボルトが押し込まれるのを防ぐので、背の高い引戸に効果的です。鍵操作でのみ施解錠ができます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用 奥行(mm)(シリンダーケース)26(解錠時38.5) 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、回転ボルト付
1個
689 税込758
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレカマ錠 B/S D22mm
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型引戸用 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)24 取付打ち込み、ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カマ錠 1 個シリンダーケース 1 個受座 1 個 仕様右用
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷