プッシュボタン式の鍵の収納庫。
プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能!
ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力!
ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。
大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。
暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。
暗証番号設定は4000通り以上。
レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能!
設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。
暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に
ロックプッシュボタン式
材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム
質量(g)713
寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム
材質(本体)亜鉛ダイカスト
寸法C(mm)15.5
材質(吊)真鍮クローム
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)800
タイプ4000通り以上
表面処理(施解錠)7500以上
周囲環境-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
用途倉庫、門扉などの防犯に
幅(mm)26.7
横(mm)52
本体縦(mm)63
ロックプッシュボタン錠
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
押しやすい大きなキーボタン
本体は耐久性のあるメタル構造
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式
材質シャックル:クロム、本体:亜鉛
幅(mm)79
奥行(mm)12
つる径(Φmm)10
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)900
タイプ4000通り以上
周囲環境-25~65℃
動作回数(回)(施解錠)7500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。
大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。
錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。
防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。
ロックプッシュボタン式
トラスコ品番780-6027
材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186
つる径(Φmm)10
収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
みんなの金庫!カギ・小物の受け渡しに!キーを入れるカギカギは不要!3桁のプッシュボタンを合わせるだけで簡単施錠!お好きな3桁の番号を設定することができます大型鍵やカードキーでも収納できるサイズツルは施錠するものに合わせて2段階の調節ができます。さらにツルが開くので取付も容易に!
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:鋼鉄
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード