受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質BSBM、ZDC/SUS、C3713
部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理3価クロメート、Ni
キー番号No.2200
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。
止め金具の組替えによる左右兼用型です。
キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ数3
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式3ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
ノッチ数3
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式3ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数3
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式3ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数2
形状キー付(樹脂リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2200
用途鍵紛失時など
材質黄銅
タイプ錠前付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。
木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。
キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個
付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ
材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。
ポジションストップ機能付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)93
仕上梨地クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)15
鍵違い数約540通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2本付属
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応
付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書
材質プラスチック
質量(g)9(電池含む、ストラップ除く)
対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55
対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac
機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作
通信方式BluetoothLE(2.4GHz)
使用電池CR2032×1(交換可能)
電池寿命半年
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)~90(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
材質亜鉛合金(ZDC)
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。
付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個
最大積載量(kg)静止時:1250
RoHS指令(10物質対応)対応
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック用。
仕様静止時最大積載量(kg):1250
付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚
最大積載量(kg)静止時:1250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード