240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
256 税込282
当日出荷

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。 材質真鍮 種類同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm)6
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型カムロック
小型電子機器に最適な省スペース設計 クリップでワンタッチ取付け 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)
用途電子機器・通信機器・各種小型筐体 付属品キー2本・クリップ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)32 適合扉厚(mm)2.3~3.2 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 780 タキゲンコード23591
1個
590 税込649
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下コイン錠
ポジションストップ機能付きです。 止金が付属しています。
用途小型ボックス 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)48 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)KA型カムロック
小型電子機器に最適な省スペース設計 クリップでワンタッチ取付け 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(C-80-A/1ヶ所抜け)
付属品キー2本・クリップ 材質ABS樹脂、亜鉛合金(ZDC) グレー 質量(g)14 適合扉厚(mm)0.8~1.2 表面仕上げニッケルめっき(MZNi) KA80
1個
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)125 材質(キー)黄銅板(C3713P) 鍵違い数(最大)100通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 600 タキゲンコード20406
1個
2,038 税込2,242
当日出荷

栃木屋ミニロック
RoHS
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。 材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC 質量(g)45.8 部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni キー番号No.224 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤 付属品キー2本・止め金 鍵違い数(最大)69万通り
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 鍵違い数同番タイプ 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
1個
1,277 税込1,405
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)33 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッシュドロワ913/42S/350/35Sシリーズ専用の鍵です。
仕様●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。また在庫状況によってはお取り寄せとなる場合がございますのでご了承ください。 アズワン品番67-6665-27
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷


モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途モジュラージャックガード用専用工具。 トラスコ品番194-9216 材質ナイロン、合成樹脂
1個
649 税込714
当日出荷

パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。
用途パッチコードロック用専用工具 トラスコ品番194-9221 材質ナイロン(グラスファイバ強化) 質量(g)140
1個
579 税込637
当日出荷

USB用ブロックアウトAタイプ用の専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途USB用ブロックアウトAタイプ用専用工具。 トラスコ品番195-0472 材質ガラス強化ナイロン、ステンレス タイプUSB-A Type
1個
969 税込1,066
当日出荷

キーケースとパスケースの2WAYで使える
用途リール付で鍵のみを伸ばして取り出せる 材質合成皮革(PVC/PU)、ABS、鉄
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 質量(kg)1 サイズS 高さ(mm)トレー:20 外形寸法(mm)W197×D164×H80 内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40) 収納サイズA6 施錠方法シリンダー錠
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 ブラック 質量(g)560、(ネジ等付属品)11 ワイヤー長(mm)400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40 設置方式吊り下げ式 関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB) 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他) 質量(kg)22 アイボリー 内容積(L)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210 施錠方法リバーシブル錠 耐火時間1時間
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、。通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 高さ(mm)トレー:20 施錠方法シリンダー錠
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート 質量(kg)28 内容積(L)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×382×235 施錠方法リバーシブル錠 耐火時間1時間
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下PCロック(ネジタイプ) #6-32
RoHS
デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。
用途パソコン 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)1万5000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,348 税込1,483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト。3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。
用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓 材質本体:スチール、キャスター:ナイロン 段数3 キャスターあり 高さ(cm)60 取扱説明書(0.88MB) 奥行き(cm)50 施錠あり(オールロック)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 付属品キー2本・止め金 材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数69万通り 表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
6,016 税込6,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)62 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス 質量(g)25 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ショーケースロック
既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途各種冷蔵ショーケース 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,549 税込2,804
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)TAK80用シリンダー錠
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。 TAK80装備のハンドルにご使用できます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種筐体 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード23617
1個
2,250 税込2,475
当日出荷

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難 ディテント機構内蔵 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
用途アミューズメント機器・計測器・レジスター 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数700通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TF1871
1個
1,261 税込1,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)