鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
ダイヤル錠タイプの携帯・壁掛兼用キーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様に、U型フックでキープレートが外れにくくなっております。4桁の暗証番号は自由に設定可能で、メカ式の為、電池や電源は必要ありません。
仕様中扉:両面にキーハンガーが付いてます。
材質スチール製
色アイボリー
タイプ壁掛・携帯兼用型
錠前ダイヤル錠(4桁暗証番号)
施錠方法ダイヤル錠(4桁暗証番号)
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適。
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝。
キーボックス本体はダイヤルで施錠できます。
材質本体:ABS、キーホルダー:PP/スチール
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)277×599×64
引き出し式のキーボックス(鍵保管収納庫)です。小型書庫の上に置けるよう、 奥行を380m/mにしてあります。引出し内の整理番号と引出し番号の組合せで、いくつでも整理できます。
仕様キープレート:30mm×100mmと大型で玉クサリ付(整理用ステッカー付)
材質スチール製
色アイボリー
タイプ引出し式、据え置き型
奥行(mm)380
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)29×39×105
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール
設置方式壁掛け型
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)800
タイプ4000通り以上
表面処理(施解錠)7500以上
周囲環境-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。
付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個
セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個
材質本体:スチール
奥行(mm)80
間隔(mm)【フック】23
ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他ダイヤル錠の番号変更はできません。
付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード
色アイボリー
タイプダイヤル錠式
奥行(mm)53
把手高(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
利便性の高いテンキー式ロックタイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。
材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP
電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)
施錠方法テンキータイプ
グリーン購入法適合
色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン
施錠方法ダイヤル錠
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。
質量(g)41
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000 です。
分野設備・機械
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管
鍵4桁ダイヤルロック式、検索キー
付属品検索キー
材質スチール
奥行(mm)320
間口(mm)416.2
印判をきれいに収納できる丈夫なスチール印箱です。はめ込みタイプの仕切り板は組み替え可能で、印判のサイズに合わせて自由にレイアウト可能です。保管時には積み重ねて置くことができ、取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。鍵付きなので印判だけでなく、小物類も収納できる汎用性の高い保管庫としてもご使用いただけます。
付属品鍵2個
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品ビス、プラグ(各4本)
材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色黒
質量(g)約650
番号(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130
ロックダイヤル式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。
上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管
仕様片開き扉、跳ね上げ上蓋
付属品壁固定金具×2、鍵×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)10
色ベージュ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×295×530
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×590
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
暗証番号式の鍵やカードの保管庫で、現場での鍵受け渡しに便利です。
PC10はブラケット付きで、レバーハンドルにも使用可能です。
JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。
世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。
シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。
樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。
キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。
暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。
スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
ロックダイヤル式
付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付き
トラスコ品番445-1741
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂
質量(g)753(アダプターを除く)
タイプ4桁ダイヤル可変式
本体寸法(mm)85×45×180
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
貴重品・財布・スマホ・鍵など小物のセキュリティ保管庫として。
こちらのロッカーは、鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
用途学校や施設、オフィスの事務所での書類や備品収納用ロッカーとして
付属品無し
材質スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)450
色クリアホワイト
高さ(mm)900
奥行(mm)300
鍵シリンダー錠錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×300×900
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
両開き扉式の保管庫です。鍵付きのなので施錠ができます。作業テーブルとしても使用できるホワイト色の保管庫です。(別途、専用天板が必要です。)。パンチングパネルが取り付け可能です。
付属品棚板2枚、アジャスター、鍵
トラスコ品番258-1206
材質スチール(SPCC)
色ホワイト
高さ(mm)1000
奥行(mm)600
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)30
設置方式下置き
棚板(追加)FS-CT
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥169,800
税込¥186,780
30日以内出荷
固定式壁掛用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。扉はスプリングフックでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
仕様壁掛式
材質スチール製
奥行(mm)53
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
用途鍵の保管、整理に最適
材質スチール
色ブラック(黒)
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W
種別4℃固定タイプ
アズワン品番3-7055-01-22
1箱
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に
付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)
色(本体)レッド
棚板調整ピッチ(mm)26.4
バッグ・手荷物等のパーソナルユースの一時保管に適した鍵付保管庫。
上部を手荷物用に、下部をジャケット等のハンガー仕様にすることも定番。
こちらのロッカーは、ダイヤル錠タイプです。
用途美容室 店舗 学校 事務所での衣服収納ロッカーとして
付属品壁面固定金具(2個/台)
材質スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)900
色クリアホワイト
高さ(mm)1800
奥行(mm)515
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800
1台
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

保管庫 一斗缶用
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)
材質スチール、メラミン焼付塗装
質量(kg)10
構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠
内寸法(mm)370×295×530
外寸法(mm)410×330×590
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。
扉は鍵付きだから安心保管。
庫内温度がわかる温度計付き。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。
4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。
※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
RoHS指令(10物質対応)対応
外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。
外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。
解錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備しています。
住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能)
錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。
自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。
停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)
質量(kg)3
出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)
電源電圧(V)DC10.8~26.4
消費電流(mA)解錠動作時:680以下(DC12V時)、320以下(DC24V時)、待機時:10以下(DC12V時)、5以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50
収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度
設置場所屋内・雨がかからない場所
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。
鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに
固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚
材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ
耐久性に優れた庫内銅仕様
ノンフロン製品で環境に優しい
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100
付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付
質量(kg)8
外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm
内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。
開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。
フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。
底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。
前側扉付でゴミの出し入れ・掃除がしやすいです。
ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。
鍵穴付です。
大容量のゴミ保管庫。
仕様●色:グレー●間口(mm):1780●奥行(mm):850●高さ(mm):1330●容量(L):1510●収容内容:45Lゴミ袋33個相当●材質/仕上:ポリエチレン、ステンレス●原産国:日本●コード番号:338-5278
アズワン品番67-5559-11
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。
開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。
フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。
底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。
前側扉付でゴミの出し入れ・掃除がしやすいです。
ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。
鍵穴付です。
大容量のゴミ保管庫。
仕様●色:グレー●間口(mm):1780●奥行(mm):850●高さ(mm):1465●容量(L):1510●収容内容:45Lゴミ袋33個相当●Φ100キャスター●材質/仕上:ポリエチレン、ステンレス●原産国:日本●コード番号:338-5282
アズワン品番67-5559-12
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ