質量(g)79
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
アズワン品番64-0895-40
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
付属品絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)79×132
プレート防滴金属ガードプレート
開き角度(度)135
1個
¥3,550
税込¥3,905
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-05
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4
適合各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
2連の壁コンセント、スイッチやオフィス空調の壁操作パネルがスッキリ収まる汎用セキュリティカバーです。透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)。コンセントにプラグを差し込んだままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。
美観を損なわないデザイン。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
ごちゃごちゃしたリビングをすっきり片付け重要な小物は鍵付きの引き出しに移動楽々キャスター付き便利なコンセント付き選べる2色3サイズ展開<仕様>キャスター付きコンセント付き組立不要完成品
材質主材:桐材、塗装:ラッカー塗装
高さ(mm)(約)830
奥行(mm)(約)320
大量収納できてリビングのごちゃつきをスッキリ!。散らかるリビングの小物を仕分けて収納するのに便利。扉内には便利なコード穴付きでモデムも収納できます。大切な物は鍵付きの引き出しに。
材質桐材(ラッカー塗装)
高さ(mm)830
奥行(mm)320
特性鍵付、2口コンセント付、可動棚板2枚付、組立不要完成品
【グットデザイン賞受賞】
カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。
防滴仕様により電源コンセントを守ります。
温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。
個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。
電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当)
ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
キー付ロック付金属防滴プレート専用です。
セット内容専用キー2本
1セット(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
リビングやベッドサイドに手近にあると何かと便利!
背かざりにはコンセント付きで携帯の充電などに便利。
リビング周りでも大活躍。
インテリア性の高いお洒落な背かざり。
引き出しの一杯は鍵付きなので、大切な物も安心して収納できます。
スライドテーブル付き。
左右付け替え自由のマガジンラック。
深さの異なる3段の引き出しは、小物からかさばる物まで収納OK!
一部組立式※キャスターのみ取り付け
付属品キャスター、コンセント
材質本体:天然木(桐)、桐合板
幅(mm)390
高さ(mm)480
奥行(mm)350
段数4
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×35×48
施錠あり
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115
高さ(mm)必要床高:80以上
取付ピッチ(mm)89
仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ
使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます
取り外し用の鍵2個付き
カラーはアイボリー
適合2Pコンセント
材質難燃性PC樹脂
色ホワイト
商品タイプキャップタイプ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
プレート薄型金属ガードプレート
開き角度(度)150
耐熱性80℃±3℃
付属品専用キー2個
快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。
鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。
ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。
扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。
電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。
EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。
ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。
充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。
充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
設置については、アンカー仕様のみとなります。
2人以上の設置工事をお勧めします。
納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル
質量(kg)18
色ブラック
定格電圧(V)250V
コンセント個数1個口
定格電流(A)20A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140
差込口形状EV充電用20A 250V
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。ALLアルミ製で堅牢。後付け簡単施工。電気工事不要。鍵2本付き。アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!
材質アルミ合金(ADC12)
幅(mm)120
高さ(mm)190
使用温度範囲(℃)-25~40
奥行(mm)82
適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
引き出し一杯のマルチに使える桐製ラック
鍵付きだから、大切なものの保管にもピッタリ。便利なコンセント付き
FAX台として、チェストとして、サイドボードとして、、、etc
用途ラック、チェスト、棚、収納
高さ(mm)830
奥行(mm)320
工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におすすめです。
モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き。
鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい。
引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール。
コンセント用グロメット付き(膜付き)。
メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)。
6個口コンセント付き(スイッチ付き)。
ホコリ進入防止用パッキン付き。
75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)。
仕様換気ファン(吸気用ファン)付・排気用フィルター付
トラスコ品番136-4172
高さ(mm)1650
奥行(mm)600
間口(mm)750
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×1650
寸法(幅W×奥行D)(mm)【棚板有効】727×550、【引出し有効】621×500
寸法(幅W×高さH)(mm)510×405
キャスターあり(Φ75,4輪(前ストッパー付×2))
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】680×555×575、【キーボード】621×360×70、【プリンター収納部】680×555×580(棚板含まず・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。収納部1ヵ所あたり有効内寸、W30×D380×H272mm)14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫
収納数10
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ(10本)
材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
質量(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×380×271
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×411×408
電源仕様定格入力/AC100120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100120V 10A(1000Wまで)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)20
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)118
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399
装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、アナログ湿度計
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)20
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)118
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399
装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)15
電源コード(m)2
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適
扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品スチール棚×2、鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)スチール棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280
電源コード(m)2
装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2
平均消費電力(W)1.6
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
クールでスタイリッシュ。天板のガラスが高級感を演出します。
可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。)、 レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き
材質黒ポリ化粧板(ツヤあり) 天板:透明ガラス5mm厚
質量(kg)70
幅(cm)167.5
耐荷重(kg)20/段
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
レジ台とカウンターが一体となった、見た目もシンプルな大型レジ台。
可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付け可)
レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
質量(kg)60
幅(cm)167.5
耐荷重(kg)20/段
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
フラットな構造で、幅違いを並べて使用でき、タブレットなどの簡易レジにも最適です。
コード穴があります。
可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き 、コード穴付き(1ヶ所) 、2口コンセント付き(定格:500W)
材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
質量(kg)40
幅(cm)120
耐荷重(kg)全体:40
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
お店の広さを選ばないW120cmのコンパクトな一体型。照明無し
可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付け可)、レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
質量(kg)37
幅(cm)120
耐荷重(kg)20/段
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
見やすく、取り出しやすいショーケース
引き違いの扉なので商品の出し入れに便利です。 コード穴がついています。
可動棚大・小×各1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 。ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本付き) 。レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 。アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り レジ置き用天板:メラミン化粧板 ショーケース部天板:ガラス5mm厚
質量(kg)59
幅(cm)120
耐荷重(kg)木棚:20/段 ガラス天板:10
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
見やすく、取り出しやすいショーケース
引き違いの扉なので商品の出し入れに便利です。 コード穴がついています。
可動棚大・小×各1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 。ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本付き) 。レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 。アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り レジ置き用天板:メラミン化粧板 ショーケース部天板:ガラス5mm厚
質量(kg)74
幅(cm)167.5
耐荷重(kg)木棚:20/段 ガラス天板:10
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
関連キーワード
1
2
次へ