1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2981
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(g/セット)705
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別表示錠(小判座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L
記号(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード