20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適! 取手握り玉
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2981 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(g/セット)705 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 取付可能厚(mm)扉/25~43 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-3007 質量(g)810 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)65 質量(g/セット)810 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取手握り玉
1セット
4,998 税込5,498
欠品中

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホーム 空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様カギなし セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能空錠 対応戸厚(mm)28~45 取手握り玉
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42 シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L 記号(フロント)TA-E 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート クリアー 仕上クリア 取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合扉厚(mm)25~43 仕様汎用性:TA-E 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ディンプルシリンダー ステンレスサテン目 種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き バックセット100mm
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類ドアノブ シリーズISシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2990 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(kg/セット)1.8 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43 バックセット100mm
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.620 握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック 動画あり
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用 主な用途室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)