「鍵保管リング」の検索結果
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)300
タイプネジ式
線径(Φmm)約1.5
使用荷重(kg)0.5
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
サイズ120Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)1.6
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。
ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。
ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)15
材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
多くのカギを保守管理するのにです。
握り易く持ち運びしやすいD型形状です。
フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理
付属品フック:15個、リング15個
材質本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)183
リング寸法(mm)135(最大値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質バネ用硬鋼線
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
使用荷重(kg)4
こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
PC-5、PC-15用の追加フック。
用途鍵の保守管理等
材質(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボン
色シルバー
質量(g)44
1パック(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1
トラスコ品番827-9706
材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール
質量(kg)約4
耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255
最大積載段数4段
収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ
段数1
キャスターなし
引出し組合せ1個
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。
材質PE
種類片面表示用
寸法(縦×横)(mm)60×21
リング内径(Φmm)17
外寸法(mm)60×21×t3
カードサイズ(mm)42×17
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
A4サイズの書類、リングファイルを保管できる鍵付きセキュリティボックス。
書類を挟むシートに書類を差し込み、簡単に取り出せます。
インデックス用のパーツはお好みの位置でシートに取付けできます。
A4サイズのリングファイルもそのまま保管できます。
ボックス盗難防止には、別売りの200-SL029BKがおすすめです。
取っ手部分に取付け可能です。
付属品鍵×2、A4書類を挟むシート×10、インデックス用パーツ×10、紙シート×10
材質(本体)スチール
色(本体)グレー
取扱説明書あり
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:307×240×245
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
●色分けによる鍵の保管ができます。
●ネーム紙の出し入れも容易です。
●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)。伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消! !。普段はコンパクトに収納! ! 使う時だけ伸ばして便利に使えます。リング部には160g以上取付けないでください。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・。カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます。鍵や手帳、定期入れ等の貴重品の保管・管理はお客様のご注意の元にご使用ください。リング部には160g以上取り付けないで下さい。ナイフ等の鋭利なものは絶対に取り付けないでください。反力で思わぬ事故につながります。腰部分の装着は子どもや幼児の目の高さになります。とり回しには十分にご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ベルトホルダー】15×40
ワイヤーロープ直径(Φmm)0.8(PVC含む)
ワイヤー長(mm)900
寸法(Φ×mm)【本体】43×11、【リング】30×2.1
帰宅したらキーホルダーごとキーハンガーに保管できる!
キーをサッと取り出せるキーハンガー
鍵を無くす心配なし!
キーハンガーにはネームシール2枚付き。
軽量アルミ製のキーホルダー。
共通キーリングはキーハンガー・キーホルダーにワンタッチで付け外しOK!
強力両面テープマグネット付きで取り付け簡単!
用途キーホルダー
材質/仕上キーハンガー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーホルダー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーリング:鉄・真鍮の複合品(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ゴム製
色ブラック
1個(1セット)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷