こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)32
本体高さ(mm)83
本体幅(mm)68
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティボックス 大サイズ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません)
施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。
開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム
寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小物類を収納できるボックス付き南京錠です。
暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。
ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。
かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。
住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。
伝言メモや小物類の受け渡しなど。
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
トラスコ品番355-6956
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上
質量(g)575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)
つる径(Φmm)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロックダイヤル式
材質(ツル)ハーデンド鋼
キーなどの小物を収納できるキーボックです。
専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。
施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。
ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。
不動産業、住宅展示場等の物件管理に。
伝言メモや小物類の受け渡しに。
ロックダイヤル式
材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理)
幅(mm)(収納可能サイズ)67
高さ(mm)(収納可能サイズ)37
奥行(mm)(収納可能サイズ)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。
世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。
シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。
樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。
キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。
暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。
スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
ロックダイヤル式
付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付き
トラスコ品番445-1741
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂
質量(g)753(アダプターを除く)
タイプ4桁ダイヤル可変式
本体寸法(mm)85×45×180
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに
材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上
キー収納部サイズ(mm)31×81(開口部幅5.4)
寸法(mm)137.5×55×13.4
材質(本体)本体部:亜鉛合金/塗装仕上
ロックダイヤル式
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。
ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに
材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー
収納サイズ67.5×28×44mm
ロックダイヤル式
住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。
ロックダイヤル式
トラスコ品番431-3798
寸法(mm)(つる)31×48
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ
質量(g)380
寸法H(mm)135
寸法D(mm)30
寸法W(mm)62
つる径(Φmm)8
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード