左用です。極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。
用途稲刈・草取用。
刃長(mm)170
刃幅(mm)30
全長(mm)335
質量(g)80
トラスコ品番404-8865
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
左用です。
用途草取り用。稲刈・草取用。
刃長(mm)170
刃幅(mm)28
全長(mm)210
トラスコ品番404-8873
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)100
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
左用です。
用途やわらかい草刈用。
刃長(mm)180
刃幅(mm)30
全長(mm)330
トラスコ品番404-8814
材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:ポプラ
質量(g)140
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り
仕様左 金付
刃長(mm)210
柄長さ(mm)1050
グリーン購入法適合
1本
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
播州鎌が全国に知れ渡るきっかけになった鎌です。薄い鋼付材を使用し、片刃で切れ味は最高、研ぎ直しも簡単な草刈鎌の基本です。薄く作った刃をさらにスキ仕上げで薄くし、切れ味を向上させています。柔らかい草や収穫にも使用できます。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り
仕様左
グリーン購入法適合
引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。
材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール
色シルバー
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵2本
タイプ鍵付タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
室内用の引戸鎌錠
表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
タイプ表示タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
シリーズSXシリーズ
種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
勝手左右共通
キー数3
寸法BS(mm)51
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など
シリーズPSSシリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
キー数3
シリンダーV18
バックセット38
関連資料寸法図
取付扉厚(mm)33~38
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
左利きの方向けの薄鎌です。
用途草刈りに。
刃長(mm)162
刃幅(mm)30
全長(mm)395
トラスコ品番834-5620
材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ9 1379
1丁
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
切れ味よく、長切れし何度でも研いで使える。左利き用鎌。柔らかい草用。
用途柔らかい草用
全長(mm)約390
質量(g)約154
呼び寸法(mm)180
柄長さ(mm)約330
アズワン品番64-3665-25
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉の外・内で操作できます。
ワンタッチ操作で開閉できます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸
仕様右開き用
付属品受座・キー2本
材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)
質量(g)400
適合板厚(mm)2~7
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵番号:122
タキゲンコード4705
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
適合ねじM4皿小ネジ
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
ワンタッチ操作で開閉できます。
扉の外・内で操作できます。
アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵違い
適合板厚(mm)9~12
付属品受座・キー2本
関連キーワード
1
2
3
次へ