167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
1個
6,998 税込7,698
32日以内出荷

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
欠品中

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機械室、倉庫など 動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
5,898 税込6,488
32日以内出荷

材質- 付属品カギ×3個 種別シリンダー錠 ロック(ケース)H01 バックセット20.5mm 取付扉厚(mm)25~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上アルマイトブロンズ ロック(ケース)H04 バックセット19.5mm 取付扉厚(mm)21~29
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3797 質量(g)41 仕上サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途学校教室、出口専用扉など 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

HC-70 ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3801 仕上サテン仕上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm)23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3827 質量(g)120 仕上サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HC-30 ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ハイロジック鎌錠
防犯用補助錠金具
材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー 適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト タイプ表示タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上塗装ブロンズ ロック(ケース)H05 バックセット21~28mm 取付扉厚(mm)30~31
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など シリーズPSSシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーV18 バックセット38 関連資料寸法図 取付扉厚(mm)33~38
1組
8,798 税込9,678
当日出荷

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など シリーズSXシリーズ 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 寸法BS(mm)51
1組
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸 仕様PSSサム 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし 備考PSS(埋込)サムターン 適合扉厚(mm)33~58 錠前サムターン
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アトムリビンテックアウトセット引戸鎌錠
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明) 付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ 対応戸厚(mm)33~40
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル) シリーズSXシリーズ 錠前非常解錠装置(エマーシル)
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:- シリーズSXシリーズ 錠前サムターン
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:- 適合扉厚(mm)29~43 錠前サムターン
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー シリーズSXシリーズ
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

左右兼用の戸先錠です。
付属品キー3本 シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)22~42
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)シリンダー鎌錠
引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。 材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール シルバー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ケース引戸鎌錠
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターン当らない様、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエスト引戸錠
不正解錠プロテクター付き。 リバーシブルキーで押さずに施錠・解錠。 隙間からの解錠も困難なフレーム構造。 飾り座の素材はキズがつきにくく耐候性に優れたAESを採用
付属品キー3本 シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)27~40
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸用鎌錠の自動施錠錠。 戸を閉めると自動的に施錠されます。 施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。 トリガー(安全)装置付き。 クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。 (自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。 戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。 取付位置のズレを調整できます。)
用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)33~43
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用の戸先錠です。
シリンダー無し 適合扉厚(mm)22~42
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)