20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg)2500 目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t) 厚さ(mm)(フォーク)59 質量(kg)(フォーク1本あたり)67 フォーク高さ(mm)58 フォーク長さL×幅W(mm)1150×133 機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト 防塵防水性能IP65 電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
1台
1,598,000 税込1,757,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg)2000 目量(kg)1 材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン 質量(kg)フォーク一本あたりの重量:67 赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料 電源12VDC/1.2Ah充電式 フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85 フォーク長さL×幅W(mm)1150×133 本体質量(kg)104 フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555 機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフ ディスプレイLCD、文字高18mm 防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65 充電時間(時間)約6 電池使用時間(時間)約35 キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg)2000 目量(kg)1 材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂 赤(RAL3000) 電源単3電池×4本 フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85 フォーク長さL×幅W(mm)1150×180 本体質量(kg)104 フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555 機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示 ディスプレイLCD、文字高18mm 防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65 キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg)2500 目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t) 厚さ(mm)(フォーク)59 質量(kg)(フォーク1本あたり)67 フォーク高さ(mm)58 フォーク長さL×幅W(mm)1150×133 機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト 防塵防水性能IP65 電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
1台
1,098,000 税込1,207,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 消費電力(VA)約20
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量 仕様取引証明以外用、電池式はかり付 トラスコ品番773-1370 質量(kg)80 電源単3乾電池×4本(別売) 全高(mm)1140 寸法A(mm)815 寸法B(mm)1055 目量(kg)1 連続使用時間(時間)約40(アルカリ電池使用時) 液晶表示文字寸法17×10mm 秤量2000kg 間隔(mm)195
1台
529,800 税込582,780
105日以内出荷

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655 質量(kg)12 容量(t)1 適合フォーク爪幅(mm)70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備しています。目量が2段階に切り替えできます。検定品もございます。お問い合わせください。
用途工場内、入庫、出庫など在庫管理。 2018年トラスコ掲載ページ8 1225
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様【はかりの種類】電気抵抗線式 セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー) 寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H) 質量(kg)約55 電源AC100V(AC-DCアダプター付) ひょう量2000kg 表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能 目量1kg 使用場所防爆使用区域外 使用温度-10℃~+40℃
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。 増おもり付です。
表示形式アナログ 計量皿形状角皿 センサー槓桿式 検定国家検定品(新検則適合品) ひょう量単位kg
1セットほか
249,800 税込274,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000 厚さ(mm)8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)仕様。、防水型。最大4点まで接続可能。ロードセル出力の感度調整トリマー付き。
適合(ロードセル)Φ5~Φ12mm トラスコ品番855-8521 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)