「鎌」の検索結果

商品豆知識

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)100 刃幅(mm)30 全長(mm)240 仕様刃部:全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)60
1個
329 税込362
当日出荷

刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
539 税込593
当日出荷

雑草を刈り取る。
全長(mm)200 材質(本体)ステンレス特殊鋼 質量(g)50 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
409 税込450
当日出荷

縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも便利です。全鋼刃で耐久性抜群です。
用途鋸鎌。 全長(mm)240 刃長(mm)100 材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー
1個
629 税込692
当日出荷

全長(mm)225 材質ステンレス刃物鋼/木
1丁
349 税込384
当日出荷

大五郎縄切鎌
除草鎌としても使えます。柄尻に吊り下げ用針金が付いています。使用後は錆防止のため油など塗布して保管してください。 縄切り作業に便利な鋸鎌です。のこぎり状の刃で縄や硬めの草を切断できます。
柄長さ(mm)145 全長(mm)240
1個
469 税込516
当日出荷

縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも便利です。全鋼刃で耐久性抜群です。
用途鋸鎌。 全長(mm)240 刃長(mm)100 材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー
1個
569 税込626
当日出荷

ゴールデンスター草引鎌
地面に這った草も可能
用途草刈り用鎌 刃渡り(mm)110 全長(mm)245 質量(g)100 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
919 税込1,011
当日出荷

HT-0810 光山作 鋸鎌 豊稔企販 動画あり
豊稔企販光山作 鋸鎌
極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。
用途稲刈り草取り用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)210 トラスコ品番249-4086 質量(g)85
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

ガンコな雑草も根こそぎカット。
用途庭草の除草作業に 刃渡り(mm)75 全長(mm)215 質量(g)60 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
839 税込923
当日出荷

キンボシ金星 縄切鎌
刃先が小さくコンパクトな鎌。ロープ・縄及びバンド切り用。
用途開封作業やちょっとした除草作業に。 全長(mm)240 刃渡り(mm)120
1本
639 税込703
3日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
719 税込791
当日出荷

使い慣れた鎌も柄の交換で復活!
用途鎌用交換柄
1本
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強い
用途除草や細かな作業に。 全長(mm)230 質量(g)60
1個
919 税込1,011
3日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと使える鎌です。
用途草刈や除草作業に! 仕様鋸目:裏目式 全長(mm)240 刃長(mm)100 柄長さ(mm)195 材質(刃)SK85
1個
639 税込703
5日以内出荷

ノコ刃で引くように草を刈り取ります。コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草刈りに便利です。
用途狭いところの草取り作業時に。 材質頭部/ステンレス、柄部/PP 長さ(mm)握り部:115 全長(mm)200 質量(g)45
1本
459 税込505
3日以内出荷

HTS-1881 光山作 ステン金2号鋼草取鋸鎌 豊稔企販 動画あり
先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)23 全長(mm)210 トラスコ品番404-8962 材質刃:ステンレス鋼(SUS440)、柄:ポプラ 質量(g)80
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

刃長(mm)180 全長(mm)210
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

左用です。
用途草取り用。稲刈・草取用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)28 全長(mm)210 トラスコ品番404-8873 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)100
1丁
979 税込1,077
当日出荷

草の根本からを削うように刈る!。鋼付きですので切れ味が落ちてきた時の刃研ぎが楽に行えます。
用途除草作業に。 全長(mm)245 質量(g)186
1個
599 税込659
5日以内出荷

野菜の収穫に使用。ステンレスで錆びにくい。柄はラッパタイプになっているので力が入りやすく持ちやすいのが特徴です。
全長(mm)210 質量(g)100 刃長(mm)130
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
759 税込835
10日以内出荷

鎌の修繕に。
用途鎌用交換柄。
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)100 刃幅(mm)21 柄長さ(mm)140 全長(mm)225 材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂 質量(g)約165
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

突いて切るタイプの収穫包丁です。刃は安来白鋼を使用し、片刃で仕上げています。レタス、白菜の収穫に。
全長(mm)240 刃長(mm)115 柄長さ(mm)120 グリーン購入法適合
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)20 形状
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモト花ごよみ
草取り、草削り用。
用途草取り、草削り用
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツボ万ダイヤラッパー
エコ商品
超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど
粒度#400 適合材超硬刃物など 全長(mm)218 ダイヤ寸法(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。 トラスコ品番852-9046 形状半丸 粒度(#)200 全長(mm)215 刃長(mm)80 刃幅(mm)16
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。 形状 粒度#300 全長(mm)200 刃長(mm)80 刃幅(mm)4
1本
839 税込923
4日以内出荷

ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨 全長(mm)240 刃長(mm)135 刃幅(mm)20
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

#190641 FG ハンドマルチ雑草とり 浅香工業 動画あり
家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り作業 全長(mm)240 材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP 質量(g)100 先幅(mm)110
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度#150(平のみ#150/#400) 全長(mm)215 質量(g)170 ヤスリ部寸法(mm)平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ
1セット(3本)
1,288 税込1,417
当日出荷

セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。
用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。 粒度300番相当 適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等 形状先細半丸 全長(mm)215(ヤスリ部:約80) 仕様グリップ付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205 刃長(mm)約55 切断能力(mm)25 最大切断能力(mm)25(生木) ハンドル色オレンジ
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
適合規格IEC60900 刃長(mm)50
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)