カテゴリ
- 作業工具(734)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- 厨房用品(24)
- 卓上消耗品(13)
- 農具(13)
- 鈑金・塗装(12)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 安全保護具(6)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 土牛(135)
- 王将(須佐製作所)(75)
- オーエッチ工業(65)
- エスコ(60)
- マルキン印(48)
- 角利(角利産業)(29)
- 藤元(26)
- GEDORE(22)
- 三洋試験機工業(16)
- 与板利器工業(13)
- TRUSCO(12)
- かじ平(12)
- 小柳機工(10)
- 関兼常(10)
- トップマン[工具・金物](10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- 大五郎(9)
- HAMACO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「鎚」の検索結果

舟手玄能
龍馬¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。用途木材への釘打ち。仕様タテ・ヨコ二重クサビ種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
武力屋鎚
王将(須佐製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
カワラ屋鎚
王将(須佐製作所)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷細長くとがった先端部で瓦の針金を通す穴を開けたり、ハツリ、ボロ落しに用いられます。 又、柄には目盛りが刻んである角柄を使っています。全長(mm)300種類トンカチ材質(柄部)木主な用途解体作業
板金ブリキハンマー縦型
小柳機工¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷こまかい部品パネルの成形に使用します。全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)17寸法D(mm)18寸法B(mm)102寸法C(mm)19ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマー標準縦型
小柳機工(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本欠品中シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
かりわく鎚 拳
土牛¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷本職用仮枠鎚。細くて長い八角型の頭です。差し込みやすい巾広の釘抜き部です。500mmの木柄を使用しています。用途型枠作業に適した本職用ハンマー。全長(mm)500種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)木材質(頭)鋼主な用途仮枠作業
Φ60x360mm 木製ハンマー
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷エスコ品番EA575WY-73全長(mm)360種類木ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)木主な用途打ち込み作業
ブリキ屋鎚 尺1柄
菊王¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷用途狭い場所の叩き込みやカラクリ等に。板金作業・電気工事等幅広い用途に。材質柄/白樫(ニス塗り)寸法(mm)21材質(本体)S55C危険物の類別非危険物
本職用 両口玄能
藤元¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
テストハンマー
田代製作所(29件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷国産メーカー商品です。用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検
ライトン片手ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
グラス柄テストハンマー
土牛(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭質量(g)130頭の全長(mm)92
...