117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.2 材質(柄部)中首
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなりがあります。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 高さ(mm)67 板厚(mm)0.2 材質(柄部)中首
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!炭素が入っているため使い始めは少しサビが出る時もあります。
用途波消しや細かい部分の仕上げ作業や珪藻土や聚楽などの仕上げに 厚さ(mm)0.2
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。
用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC) 厚さ(mm)0.4
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半田こて ガス式 モノタロウ 動画あり
ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。 はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。 本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先 使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。 質量(g)59(本体のみ) 方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用) 熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.2MB)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カネシカ面引鏝
材質鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材 シルバー/ナチュラルウッド/ブラック
1個(1丁)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先
エコ商品
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁の出隅用に
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】75 幅(mm)【鏝】30・30(内丸面引) 寸法(mm)190×80×40 質量(g)65 タイプ内丸面引 板厚(mm)0.2 柄長さ(mm)120
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!
厚さ(mm)0.2
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



消費電力15W 仕様セラミックヒーター 全長(mm)224 電源AC100V(50/60Hz) プラグ平型 標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.2
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!
厚さ(mm)0.2
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード