カテゴリ

  • 作業工具(134)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(4)
  • 塗料(3)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建築金物(1)

「鏝 0.5」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス仕上鏝0.5 アローライン工業ステンレス仕上鏝0.5アローライン工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)60板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
本焼万能鏝 0.5mm アローライン工業本焼万能鏝 0.5mmアローライン工業
3,098税込3,408
1個
当日出荷
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄仕様ハードトランダム接着板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼土間鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から13日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
フィット角鏝0.5 緑長(ミドリカネチョウ)フィット角鏝0.5緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
バッファロー 本焼 先丸鏝 0.5mm 宮谷製作所バッファロー 本焼 先丸鏝 0.5mm宮谷製作所
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.5
Hybrid土間鏝 カネミツ[コテ]Hybrid土間鏝カネミツ[コテ](2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質種別油焼
マンボ仕上鏝 BIGMAN(ビッグマン)マンボ仕上鏝BIGMAN(ビッグマン)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
有機溶剤(シンナー類)に強い。
厚さ(mm)0.5寸法(mm)210質量(g)154
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交換こて先です。
交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から52日以内出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1回路単極単投端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上ボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先goot(太洋電機産業)
579税込637
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
交換銅チップ goot(太洋電機産業)交換銅チップgoot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換こて先(銅チップ)です。
リベットレス 本焼角鏝0.5 アローライン工業リベットレス 本焼角鏝0.5アローライン工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。仕様リベットレス圧着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.5中首
たち鏝SP SET 宮谷製作所たち鏝SP SET宮谷製作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
たち鏝くん 横型 宮谷製作所たち鏝くん 横型宮谷製作所(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
鹿衛門  仕上鏝 カネシカ鹿衛門 仕上鏝カネシカ
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
用途細かい部分の仕上げ塗り 荒仕上後のツヤ出し厚さ(mm)0.5
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
シゴキ鏝本焼0.5黒塗角柄 金長シゴキ鏝本焼0.5黒塗角柄金長
4,598税込5,058
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途シゴキ作業など。板厚(mm)0.5
中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(20件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
油焼背金付き仕上げ鏝 宮谷製作所油焼背金付き仕上げ鏝宮谷製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジメトカル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCメトカル
4,298税込4,728
1本
当日出荷から85日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から6日以内出荷
はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
交換こて先 T51シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T51シリーズHAKKO(白光)
8,698税込9,568
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
使用できるこて部FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
ペンギン ステン角鏝 五百蔵製作所ペンギン ステン角鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から8日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)交換こて先(T8シリーズ)HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先(T8シリーズ)
油焼角鏝 東京西勘油焼角鏝東京西勘(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼/油焼板厚(mm)0.5
たち鏝くん タテ型 宮谷製作所たち鏝くん タテ型宮谷製作所(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)600柄長さ(mm)1300~2200
たち鏝SP(側溝ナラシ) 宮谷製作所たち鏝SP(側溝ナラシ)宮谷製作所
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など材質ステンレス奥行(mm)102柄長さ(mm)1300~2200
ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色潤工社
1,298税込1,428
1パック
5日以内出荷
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)0.51赤白黒青黄緑
交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T53シリーズHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
使用できるこて部FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から42日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。 端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)使用温度範囲(℃)-10~70定格電圧(V)(AC/DC共通)48接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式モメンタリボタン形状端子形状PC端子機能動作OFF-<ON>使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内耐電圧AC250絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質回路単極単投照光種別照光式RoHS指令(10物質対応)対応
角鏝 油焼 0.5黒塗角柄 金長角鏝 油焼 0.5黒塗角柄金長(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け角鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途下地壁を薄く塗りつける時の仕上塗り。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)5材質(柄部)
照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ HBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
種類照光式使用温度範囲(℃)-20~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)接点材質機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)0.5~5電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC耐電圧(V/min)AC500以上