用途鏡止め用、スポンジ付です。
付属品取付ビス×4本
材質ステンレスSUS430
寸法(mm)30×28×10
色生地
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。
付属品木ネジ、アンカープラグ
材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨
幅(mm)30
高さ(mm)28
1セット(4個)
¥418
税込¥460
欠品中
仕様ビス付・止め金具上部・下部各2ヶ付
適合KF-3545、KF-3545A、他化粧鏡全般
寸法A(mm)5
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
1袋(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
材質ステンレス(SUS304)
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304
寸法(mm)30×9.6×30
板厚(mm)0.8
適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
¥515
税込¥567
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
アズワン品番65-2251-44
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド
適合ガラス厚(mm)(鏡厚)6
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡
付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本
材質ポリエチレン
寸法(mm)(A)24、(B)12
色白
1パック(4個)
¥329
税込¥362
欠品中
適合品番TMK11K3、YMK13K2、YM408、YM409、YM415
ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様二面鏡電柱用取付金具
付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
形状長方形
一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。
付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20
材質スチロール樹脂
寸法(mm)13.7×11×19
入数(個)4
適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
¥170
税込¥187
翌日出荷
取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン
寸法(mm)24×14
耐荷重(kg)5kg
入数(個)4
適合厚さ(mm)5
1セット
¥795
税込¥875
翌日出荷
支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・壁面取付金具・吊下金具に取り付けできます。
用途カーブミラーの設置に。
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
用途カーブミラーの設置に。
ビス付き。固定金具取付穴加工用の型紙を同梱。型紙は説明書をご参照ください。
ビス付き。固定金具取付穴加工用の型紙を同梱。型紙は説明書をご参照ください。
本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい
ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。
枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。
取付方法はビス止めタイプ。
用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。
付属品ステンレス取付金具付
材質(鏡面)ガラス製
材質(本体)(ボディ)ステンレス
材質(枠)樹脂ゴム
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
1組
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。
仕様構内設置用
トラスコ品番678-3356
セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1
幅(mm)300
材質/仕上ミラー:アクリル
取付ポール取付、壁面取付
高さ(mm)300
質量(g)3395
1セット(1セット)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
平面ミラーです。
写り方が実物大に見えます。
検査ラインでの安全確認などにお使いください。
付属品取付金具、補助ステー
エスコ品番EA724ZW-6
材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール
寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90
質量(kg)1
設置場所屋内、壁面・柱など
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
屋外の安全確認に。
左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質アクリル
付属品壁面取付金具
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付
型式角型
付属品76.3Φ用取付金具
材質ステンレス
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。
仕様構内設置用
トラスコ品番678-3359
セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1
幅(mm)300
全長(mm)ポール:2400
材質/仕上ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール
高さ(mm)300
質量(g)7490
ポール径(Φmm)34
1セット(1セット)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
鏡はガラス製、ボディ本体は樹脂、取付金具がステンレス製のカーブミラー。取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよいのが特徴です。
用途ステンレスミラー
材質【ミラー部】ガラス【ボデー本体】樹脂P.P【取付金具、ピボット、ボルト、ナット】ステンレス【裏板】樹脂製
形状角型
寸法(mm)320×175
質量(kg)0.53
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付
曲面R(mm)650
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
丸パイプに取り付けて、ポリ袋をセットできます。ポリ袋を取り付けて、液だれをキャッチできます。ポリ袋を金具で簡単に固定できます。
付属品袋固定金具×8個付き
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)袋固定部:150×300×25
適合パイプ径(Φmm)16~32
アズワン品番7-7670-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
汎用性の高い吊り立て兼用ミラー
用途壁面取付用金具(石膏ボード用)・吊りひも・吊り金具付き
材質枠・脚:木製 ラバーウッド材
質量(kg)6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×3~37×157
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:30×154
関連キーワード
1
2
3
次へ