54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 付属品木ネジ、アンカープラグ 材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷


用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品取付ビス×4本 材質ステンレスSUS430 寸法(mm)30×28×10 生地
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷

BEST[金物]PC鏡止め
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
299 税込329
欠品中

1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

1袋(4個)
219 税込241
当日出荷

1袋(4個)
259 税込285
当日出荷

白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本 材質ポリエチレン 寸法(mm)(A)24、(B)12
1パック(4個)
329 税込362
欠品中

WAKI(和気産業)ミラーボタン
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
1セット
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨 幅(mm)30 高さ(mm)28
1セット(4個)
418 税込460
当日出荷

独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。
用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)39 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷




寸法(mm)Φ500×15(鏡Φ500×5) 形状 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×15 材質(固定金具)ステンレス 材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

用途石膏ボード壁面・新建材壁面用 材質ABS 幅(mm)3 高さ(mm)2.5 制限体重(kg)5
1セット
919 税込1,011
当日出荷

。親指の付け根+手首を同時にサポートできるマルチサポーター。【クロステーピング構造】親指から手首までの関節をクロスサポートすることで、親指の曲げを抑制し安定させます。【着脱伸縮ベルト】親指の付け根や手首など、固定したい箇所に合わせて、お好みの強さで巻くことができます。着脱式なので不要な時は外すことが可能です。【左右兼用】左右兼用設計なので左右どちらの手にも使用できます。右手用・左手用と買い替える必要がありません。
仕様●規格:Mサイズ●手首回り:15~18cm●手囲い:21~25cm●材質:ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル アズワン品番65-9622-49
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304) 付属品袋固定金具×4個付き 適合パイプ径(Φmm)25~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600 アズワン品番7-878-01
1本
68,980 税込75,878
当日出荷

カクダイ化粧鏡
ビス付き。固定金具取付穴加工用の型紙を同梱。型紙は説明書をご参照ください。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス付き。固定金具取付穴加工用の型紙を同梱。型紙は説明書をご参照ください。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)500×10×1000(鏡500×5×997) 材質固定金具/ステンレス 形状長方形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×500×10
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

丸パイプに取り付けて、ポリ袋をセットできます。ポリ袋を取り付けて、液だれをキャッチできます。ポリ袋を金具で簡単に固定できます。
付属品袋固定金具×8個付き 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)袋固定部:150×300×25 適合パイプ径(Φmm)16~32 アズワン品番7-7670-01
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

形状長方形 寸法(mm)360×10×600(鏡360×5×598) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×360×10 特性防錆 材質(固定金具)アルミ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。繊細でスムーズな操作を可能にするメカニカルステージ。プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ 付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー 寸法(mm)175×282×335 質量(kg)3.9 総合倍率40×~600× 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。ワンタッチでプレパラートを着脱できるホルダー搭載。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ 付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー 寸法(mm)175×282×335 質量(kg)3.9 総合倍率40×~400× 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレート角形ステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類単レンズコンデンサ(N.A.0.65) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

寸法(mm)350×15×508(鏡350×5×500) 形状長方形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)508×350×15 材質(固定金具)ステンレス 材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

寸法(mm)500×15×700(鏡500×5×700) 形状長方形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×500×15 材質(固定金具)ステンレス 材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

仕様省エネ 材質本体:木質材質、表面材:ウレタン化粧板、メラミン化粧板 形状長方形 材質(固定金具)アルミ
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様省エネ 材質本体:木質材質、表面材:ウレタン化粧板、メラミン化粧板 形状長方形 照明白色LED(5.7W) 材質(固定金具)アルミ
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)350×110×462.5(鏡350×5×450) 形状長方形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)462.5×350×110 材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装) 材質(固定金具)ステンレス 材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

寸法(mm)350×110×503(鏡350×5×500) 形状長方形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)503×350×110 材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装) 材質(固定金具)ステンレス 材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
598 税込658
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ スリム
スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!
仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料) セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1 材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル 質量(g)36 使用温度範囲(℃)0~35 本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く) 対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降 対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等 使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時) メモリー内蔵:8GB 使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p 電池寿命充放電 約500回 充電時間(分)約80 録画時間最長連続30分 保管温度(℃)-20~45 関連資料(3.35MB) 通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし) 防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません 取扱説明書(2.8MB) 通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ナック・ケイ・エスUバンド
Uバンドは、壁面に支柱付きの道路反射鏡を直接固定する場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナック・ケイ・エス単管金具 Φ48.6
工事現場や足場等で使用する単管(Φ48.6)に道路反射鏡を固定するために必要な金具です。クランプ式で簡単に脱着が可能です。
用途カーブミラーの設置に。 質量(kg)1.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷