154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様粘着テープ付き 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で割れにくいです。
用途室内専用 型式角型 仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売) 材質アクリル 厚さ(mm)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡 付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤 材質ガラス(銀引/端面耐湿加工) 材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。 フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れないで綺麗に写ります。 長く美しくお使いいただけます。 ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。 震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
材質PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。
用途浴室 材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品取付ビス×4本 材質ステンレスSUS430 寸法(mm)30×28×10 生地
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷

縦にも横にも取り付けられる、薄型のシンプルな鏡です。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン 材質鏡:ガラス、 フレーム・裏板:スチロール樹脂、 取付板:ABS樹脂 商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品 付属品壁付金具×1 材質(ミラー)ステンレス
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 材質ステンレス
1セット
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 材質ステンレス
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)。角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度。ミラー・取付金具・ネジ類同梱されています。
用途壁取り付け式のカーブミラー。一般道路。工場内駐車場等の民間施設 トラスコ品番460-6124 セット内容【ミラー】DM-600-R、【金具】カナグヨウヘキ76 材質ミラー:アクリル、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき 形状丸型 幅(mm)600 高さ(mm)600 (曲面R)2200
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 材質アクリル
1セット
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 材質アクリル
1セット
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品 付属品壁付金具×1 トラスコ品番460-6167 幅(mm)800 質量(kg)20.4 高さ(mm)800 形式一面鏡 材質(ミラー)アクリル
1セット
67,980 税込74,778
翌々日出荷

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品 付属品壁付金具×1 形式二面鏡 材質(ミラー)アクリル
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。ミラー角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
用途壁取り付け式のカーブミラー。一般道路。工場内駐車場等の民間施設 付属品壁付金具×1 トラスコ品番460-6205 セット内容【ミラー】DSUS-600-HD、【金具】カナグヨウヘキ76 材質ミラー:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき 形状丸型 幅(mm)600 高さ(mm)600 (曲面R)1500
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。
付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック、L字型フック 松吉医科器械コード24-2473-10
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
1組
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全な飛散防止アクリルソフトミラー製。変形を防ぎ、ゆがみを防止します。ミラーの端は多重の研磨で処理され、フロストエッジは手を傷つけません。付属の強力な両面テープを利用して、直接壁に自由にレイアウトして貼り付けることができます。賃貸の方で壁紙などが心配な方は、養生テープを張りその上から両面テープを使用してください。玄関、寝室、廊下、バスルームなど、部屋内に様々なところでお使い頂けます。滑らかな壁、ラテックスの壁、ガラスの壁や木製ドアなどほとんどの壁に取付できます。
材質アクリル 形状正方形 取付ウォールマウント 質量(g)2.81(1枚あたり) 入数(枚)4(1組) 寸法(cm)30×30 材質(フレーム)アルミニウム 材質(ガラス)強化:高精細フロートガラス
1セット(4枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
1組
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ 適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
1組
2,898 税込3,188
6日以内出荷

CatMirror 堀内鏡工業 動画あり
堀内鏡工業CatMirror
可愛い猫のシルエットのハンドミラー 思わず顔がほころぶ癒しのミラー。 大人可愛いデザインがお部屋を華やかな印象にします。 押しピンで壁やドアに取り付けができます。そのまま置いてもおしゃれでかわいいミラー。 インテリアのアクセントに プレゼントにも最適。 割れにくい&軽いアクリルミラー仕様 軽くて割れにくいので、安心してお使いいただけます。
用途手鏡・壁掛けミラーとしてご利用できます。 材質アクリル 形状 タイプ手持ち 包装形態OPP袋入り
1枚
1,590 税込1,749
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型 仕様表面ハードコート処理、室内専用 付属品両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフセットクランプは、フリーアーム式照明拡大鏡の標準型クランプでは取り付け位置が限定されてしまう場合に、拡大鏡本体を前方に約110mmオフセットする事で、設置環境や拡大鏡の自由度を高めることが出来るオプションクランプです。 作業台の後方や側面に壁などが有る場合や、向かい合わせの作業台等での拡大鏡の設置や使用を容易で快適にしてくれます。
トラスコ品番312-6630 質量(kg)0.8 全幅(mm)60 全高(mm)120 対応機種SKKL-F、SKKL-CF、ENVL-F、ENVL-CF、LEKワイド-F、LEKワイドーCF、LEKsワイドーF、LEKsワイドーCF、LSK-F、LSK-CF、LSKs-F、LSKs-CF、オーライトⅢL-F、オーライトⅢ-F、オーライトF、ボアルーペーF、モデライトEL-F、バーライトフリーアーム
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1組
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い吊り立て兼用ミラー。 脚部がフレーム内にすっきり収まるため、吊り仕様時は壁との隙間のないカベピタタイプとなります。 。鏡の硬質感を和らげる丸みを帯びたフレームデザイン。 ほんのり白を纏ったミルキーなナチュラル色とカフェラテを想像させるブラウン色の2色展開です。
用途壁面取付用金具付き(石膏ボード用) 材質枠・脚:木製 ラバーウッド材 質量(kg)9.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×3×155 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:30.4×150.4
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否なし 質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。
付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック 耐荷重(kg)1.3
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。 上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。 内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。 壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。
付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック タイプ浸漬 耐荷重(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)100×110×540、(収納パイプ部)Φ34<内径Φ28>×800 松吉医科器械コード24-2473-02
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~10%) 質量(kg)2.4(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 付属品木ネジ、アンカープラグ 材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 光源LEDライトパネル ヘッド寸法(mm)293×205
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質アクリル 付属品壁面取付金具
1組
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
仕様AR(反射防止)コートラインナップあり 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式 クランプ幅(mm)15~60 レンズ材光学ガラス アーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離) 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)293×205 調光の可否あり(100~50%)
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)