67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。 「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。 刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。 硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。 JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途鏡と合板の接着。 床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。 ホワイト トラスコ品番392-7644 使用温度範囲(℃)-30~90 主成分変成シリコーンポリマー 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
598 税込658
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
1本(333mL)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。 仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。 ホワイト 容量(mL)330 質量(g)540 トラスコ品番392-7636 使用温度範囲(℃)-30~90 主成分変成シリコーンポリマー 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。 使用温度範囲(℃)-20~+120 被着材の素材金属
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン 材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂 仕様T3システム、X3システム 危険物の類別非危険物 押出量4mm
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。 成分変成シリコーンエポキシ樹脂系 質量(g)532 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.473kg 特性耐水性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1本(333mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。 特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 使用温度範囲(℃)-40~90 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡 付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤 材質ガラス(銀引/端面耐湿加工) 材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノーモアネイルズ 多用途接着剤
エコ商品
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。 成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐UV、耐衝撃
1個(142g)
1,398 税込1,538
当日出荷

58430 木製顕微鏡クラフトキット アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)木製顕微鏡クラフトキット
キャッチコピー:自分で組立!ミクロの世界をのぞいてみよう!。商品説明:接着剤や工具なしで実際に見られる顕微鏡が作れるクラフトキット。
セット内容本体、接眼レンズ(倍率×10)、対物レンズ(倍率×16)、プレパラート(3枚※取り混ぜ)、カラー表紙シール、裏面モノクロシール 材質紙、シナベニヤ、プラスチック 寸法(mm)130×80×280 荷姿化粧箱入
1セット
2,000 税込2,200
5日以内出荷

基材にクッション性に優れたウレタンフォームを用いています 柔らかい基材なので、接着面に多少の反り、凹凸があってもなじみやすく、追従性が良好です 耐反発性に優れ、強力な接着力がある為、長期間使用しても浮きや剥がれが生じにくく、安定性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(2枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群! 振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません 同一箇所に複数回ネジが効きます 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上) 耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
1,298 税込1,428
欠品中

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に コスミックブルー 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 エスコ品番EA942DM-5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
仕様●カラー:グリーン●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-75
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
仕様●カラー:ホワイト●包装:100枚●使用期限:1年 アズワン品番65-9080-63
1個(100枚)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
仕様●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-90
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
仕様●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-91
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷

。シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
仕様●カラー:ピンク●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-70
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
仕様●カラー:オレンジ●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-82
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
仕様●カラー:オレンジ●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-81
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
仕様●カラー:ホワイト●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-64
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷

シランは疎水性であり、ガラス表面とシリカと有機ポリマーとの間に有機反応シランとなり結合します。他の接着剤と比較して毒性が弱く、耐熱性があり背景の共染がなく、酸、アルカリに対しての安定性も優れています。
仕様●カラー:キャメル●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14 アズワン品番65-9080-85
1個(100枚)
2,998 税込3,298
24日以内出荷

CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)100×100 材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)