20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
219 税込241
当日出荷

用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品取付ビス×4本 材質ステンレスSUS430 寸法(mm)30×28×10 生地
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷


用途石膏ボード壁面・新建材壁面用 材質ABS 幅(mm)3 高さ(mm)2.5 制限体重(kg)5
1セット
759 税込835
当日出荷

クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304 寸法(mm)30×9.6×30 板厚(mm)0.8 適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
515 税込567
当日出荷

1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 付属品木ネジ、アンカープラグ 材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷

BEST(金物)PC鏡止め
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷


板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨 幅(mm)30 高さ(mm)28
1セット(4個)
418 税込460
当日出荷

WAKI(和気産業)ミラーボタン
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
1セット
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)
259 税込285
当日出荷

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質ステンレス 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上ソフトミラー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン 寸法(mm)24×14 耐荷重(kg)5kg 入数(個)4 適合厚さ(mm)5
1セット
795 税込875
翌日出荷

1袋(4個)
699 税込769
当日出荷



待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本 材質ポリエチレン 寸法(mm)(A)24、(B)12
1パック(4個)
289 税込318
当日出荷