用途鏡止め用、スポンジ付です。
付属品取付ビス×4本
材質ステンレスSUS430
寸法(mm)30×28×10
色生地
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。
付属品木ネジ、アンカープラグ
材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
1袋(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨
幅(mm)30
高さ(mm)28
1セット(4個)
¥418
税込¥460
当日出荷
白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本
材質ポリエチレン
寸法(mm)(A)24、(B)12
色白
1パック(4個)
¥329
税込¥362
欠品中
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
材質ステンレス(SUS304)
どんなミラーステーにもジャストフィット
Φ20~32mmまでの車両側ミラーステーに取り付け可能。アジャスト付き取付金具採用。
距離感をつかみやすい平面鏡
鏡面サイズ最大135(タテ)×200(ヨコ)mm
大きくなった鏡面で視認性抜群。
材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
高さ(mm)155
材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
質量(g)約830
タイプショートステー
外径×高さH(Φmm×mm)270×155
材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
適合寸法(mm)(取付)Φ20~32
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。
用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
適合品番TMK11K3、YMK13K2、YM408、YM409、YM415
形状長方形
形状長方形
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理クローム
表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド
適合ガラス厚(mm)(鏡厚)6
アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA45CK(71922)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45CK(43428)※DXアンテナ(株)のHP確認
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
用途カーブミラーの設置に。
待望の防水仕様IP69K!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。カメラは4台まで追加可能。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
型式MCCD-1010WS-4
質量(g)モニター:1200
寸法防水カメラ:W78×L75×H50
電圧(V)DC12~32
内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書
入力AV:4CH AHD
保証期間1年
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト
言語表示モニター:日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600
防水保護等級IP69K
バックライト450cd/m2
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21
モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)
対応VESA規格50×50mm
1式
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
待望の防水仕様IP69K!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。カメラは4台まで追加可能。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
型式MCCD-1010WS-2
質量(g)モニター:1200
寸法防水カメラ:W78×L75×H50
電圧(V)DC12~32
内容防水モニター1台・防水カメラ2台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書
入力AV:4CH AHD
保証期間1年
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト
言語表示モニター:日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600
防水保護等級IP69K
バックライト450cd/m2
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21
モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)
対応VESA規格50×50mm
1式
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
待望の防水仕様IP69K!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。カメラは4台まで追加可能。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
型式MCCD-1010WS-1
質量(g)モニター:1200
寸法防水カメラ:W78×L75×H50
電圧(V)DC12~32
内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書
入力AV:4CH AHD
保証期間1年
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト
言語表示モニター:日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600
防水保護等級IP69K
バックライト450cd/m2
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21
モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)
対応VESA規格50×50mm
1式
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
待望の防水仕様IP69K!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。カメラは4台まで追加可能。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
型式MCCD-1010WS-3
質量(g)モニター:1200
寸法防水カメラ:W78×L75×H50
電圧(V)DC12~32
内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書
入力AV:4CH AHD
保証期間1年
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト
言語表示モニター:日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600
防水保護等級IP69K
バックライト450cd/m2
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21
モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)
対応VESA規格50×50mm
1式
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
型式MCCD-700WS-4
質量(g)モニター:830
寸法防水カメラ:W78×L75×H50
電圧(V)DC12-32
内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書
入力AV:4CH AHD
保証期間1年
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト
言語表示モニター:日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600
防水保護等級IP69K
バックライト450cd/m2
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21
モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)
対応VESA規格30×38mm
1式
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
型式MCCD-700WS-3
質量(g)モニター:830
寸法防水カメラ:W78×L75×H50
電圧(V)DC12-32
内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書
入力AV:4CH AHD
保証期間1年
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト
言語表示モニター:日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600
防水保護等級IP69K
バックライト450cd/m2
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21
モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)
対応VESA規格30×38mm
1式
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
型式MCCD-700WS-2
質量(g)モニター:830
寸法防水カメラ:W78×L75×H50
電圧(V)DC12-32
内容防水モニター1台・防水カメラ2台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書
入力AV:4CH AHD
保証期間1年
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト
言語表示モニター:日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600
防水保護等級IP69K
バックライト450cd/m2
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21
モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)
対応VESA規格30×38mm
1式
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
型式MCCD-700WS-1
質量(g)モニター:830
寸法防水カメラ:W78×L75×H50
電圧(V)DC12-32
内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書
入力AV:4CH AHD
保証期間1年
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト
言語表示モニター:日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600
防水保護等級IP69K
バックライト450cd/m2
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21
モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)
対応VESA規格30×38mm
1式
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
関連キーワード