用途鏡止め用、スポンジ付です。
付属品取付ビス×4本
材質ステンレスSUS430
寸法(mm)30×28×10
色生地
1パック(4個)
¥429
税込¥472
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。
付属品木ネジ、アンカープラグ
材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
1袋(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨
幅(mm)30
高さ(mm)28
1セット(4個)
¥418
税込¥460
当日出荷
ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様二面鏡電柱用取付金具
付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理クローム
支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・壁面取付金具・吊下金具に取り付けできます。
用途カーブミラーの設置に。
適合品番TMK11K3、YMK13K2、YM408、YM409、YM415
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
1組
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本
材質ポリエチレン
寸法(mm)(A)24、(B)12
色白
1パック(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様取付金具付き バーに引っ掛けてご利用ください。
サイズW10×H15cm 鏡厚
アズワン品番61-7218-02
素材フレーム
1個
¥2,930
税込¥3,223
7日以内出荷
表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド
適合ガラス厚(mm)(鏡厚)6
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
材質ステンレス(SUS304)
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡
付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
形状長方形
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付
型式角型
付属品76.3Φ用取付金具
材質ステンレス
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
アズワン品番65-2251-44
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
どんなミラーステーにもジャストフィット
Φ20~32mmまでの車両側ミラーステーに取り付け可能。アジャスト付き取付金具採用。
距離感をつかみやすい平面鏡
鏡面サイズ最大135(タテ)×200(ヨコ)mm
大きくなった鏡面で視認性抜群。
材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
高さ(mm)155
材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
質量(g)約830
タイプショートステー
外径×高さH(Φmm×mm)270×155
材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
適合寸法(mm)(取付)Φ20~32
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい
ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。
枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。
取付方法はビス止めタイプ。
用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。
付属品ステンレス取付金具付
材質(鏡面)ガラス製
材質(本体)(ボディ)ステンレス
材質(枠)樹脂ゴム
鏡はガラス製、ボディ本体は樹脂、取付金具がステンレス製のカーブミラー。取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよいのが特徴です。
用途ステンレスミラー
材質【ミラー部】ガラス【ボデー本体】樹脂P.P【取付金具、ピボット、ボルト、ナット】ステンレス【裏板】樹脂製
形状角型
寸法(mm)320×175
質量(kg)0.53
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付
曲面R(mm)650
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品取り付けバンド×2本
材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)
適合径(Φmm)【電柱】130×390
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。
付属品取り付けバンド2本付
セット内容取り付けバンド×2本
材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)
適合径(Φmm)電柱:130×390
アジャスト付き取付金具で多種なミラーステーにもジャストフィット。
距離感をつかみやすい平面鏡。
材質ABS(黒塗装)、スチール
高さ(mm)155
材質(本体)ABS(黒塗装)鉄(電着塗装)
質量(g)約712
タイプショート
外径×高さH(Φmm×mm)270×155
本体質量(g)約830
材質(ベース)ABS(黒塗装)鉄(電着塗装)
質量(g/個)約830
取付ピッチ(mm)Φ20~32
主材質ABS(黒塗装)、スチール
取付径(Φmm)20~32
鏡面寸法(mm)140×200
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
アジャスト付き取付金具で多種なミラーステーにもジャストフィット。
距離感をつかみやすい平面鏡。
ツヤ消しブラック塗装仕上げで純正ミラーにマッチ。
取付径(Φmm)20~32
鏡面寸法(mm)125×140
材質ABS(黒塗装)、スチール
取付ピッチ(mm)Φ20~32
厚さ(mm)55
材質(ベース)ABS(黒塗装)、スチール
材質(本体)ABS(黒塗装)、スチール
主材質ABS(黒塗装)、スチール
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)4.2
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)。角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度。ミラー・取付金具・ネジ類同梱されています。
用途壁取り付け式のカーブミラー。一般道路。工場内駐車場等の民間施設
トラスコ品番460-6124
セット内容【ミラー】DM-600-R、【金具】カナグヨウヘキ76
材質ミラー:アクリル、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
形状丸型
幅(mm)600
高さ(mm)600
像(曲面R)2200
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)。角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度。ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
用途死角対策。駐車場の安全対策。出会い頭事故防止対策。カーブ地点での視界確保 。交差点での視界確保
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
形状丸型
寸法B(mm)□500
材質(鏡板)アクリル
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
関連キーワード
1
2
次へ