多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
アズワン品番65-2251-44
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。
付属品木ネジ、アンカープラグ
材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状角
厚さ(mm)(ミラー)約2
寸法(mm)200×240
質量(kg)約0.4(付属品含む)
下穴ドリル寸法M6
取付金具壁取付用アンカー
取扱説明書(1.1MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)1225(参考値)
下穴深さ(mm)40~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途鏡止め用、スポンジ付です。
付属品取付ビス×4本
材質ステンレスSUS430
寸法(mm)30×28×10
色生地
1パック(4個)
¥429
税込¥472
当日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨
幅(mm)30
高さ(mm)28
1セット(4個)
¥418
税込¥460
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
付属品スチールプレート、粘着テープ
トラスコ品番206-7838
セット内容レンズカバー、スチールプレート
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)201
タイプマグネット式
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法マグネット式
アズワン品番64-8609-04
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
アームが柔軟に動くので、鏡体ユニットのセッティングが自在にできます。センターロックノブを締めると、3箇所のアーム間接部の屈曲が同時に強力に固定できます。斜め方向からの観察や、頻繁にセット位置を変更する場合に大変便利です。
幅(mm)【マグネット】50
高さ(mm)【マグネット】55
奥行(mm)【マグネット】117
吸着力(N)1275
支柱径(Φmm)【先端部】14(ミラック製鏡体ユニットなどと組み合わせて使用)
アズワン品番64-8530-63
メーカー商品コード208-1780
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本
材質ポリエチレン
寸法(mm)(A)24、(B)12
色白
1パック(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
用途石膏ボード壁面・新建材壁面用
材質ABS
幅(mm)3
色白
高さ(mm)2.5
制限体重(kg)5
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド
適合ガラス厚(mm)(鏡厚)6
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
反射光を防ぐため表面をブラック仕上げしています。
材質黄銅(黒Crメッキ仕上)、ステンレス(Yアーム部)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Z50007
医薬品医療機器等法一般医療機器
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン
寸法(mm)24×14
耐荷重(kg)5kg
入数(個)4
適合厚さ(mm)5
1セット
¥795
税込¥875
翌日出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
質量(kg)1.3(レンズ無し・本体)
径(Φmm)支柱:16、横棒:13
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
全高(mm)376
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
レンズマグナワイドレンズシステム
機能調光あり(100%~0%)
光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)113
照明(落射・透過)なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ2x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)113
照明(落射・透過)なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)107
照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ2x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
1袋(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)107
照明(落射)15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、(透過)なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9
形式双眼変倍
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:208×217(電源コード含まず)
総合倍率20倍・40倍
作動距離(mm)64.3
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)11.5・5.8
対物レンズ(倍)2・4
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
¥189,800
税込¥208,780
48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9
形式双眼固定
寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず)
総合倍率20倍
作動距離(mm)107
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)11.5
対物レンズ(倍)2
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
¥179,800
税込¥197,780
48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9
形式双眼固定
寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず)
総合倍率10倍・30倍
作動距離(mm)82.5
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)23・7.7
対物レンズ(倍)1・3
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
¥189,800
税込¥208,780
48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。
総合倍率(実視野)10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
高さ(mm)(ステージ)326
形式(鏡体)双眼変倍
本体質量(kg)約5
作動距離(mm)82.5(ワークから鏡体先端までの距離)
照明落射照明:LED照明、透過照明:なし
ベース寸法(mm)W220×D284(電源コード含まず)
ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
LED【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
ワーク観察可能高さ(mm)125(※観察できるワークの厚さ)
鏡体機能傾斜角45度・360度回転式
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1
形式双眼変倍
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)
総合倍率20倍・40倍
作動距離(mm)64.3
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)11.5・5.8
対物レンズ(倍)2・4
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
¥189,800
税込¥208,780
48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1
形式双眼固定
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)
総合倍率20倍
作動距離(mm)107
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)20
対物レンズ(倍)2
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
¥189,800
税込¥208,780
48日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
全高(mm)1000
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
レンズマグナワイドレンズシステム
クランプ幅(mm)10-60
機能調光あり(100%~0%)
光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1
形式双眼変倍
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)
総合倍率10倍・30倍
作動距離(mm)82.5
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)23・7.7
対物レンズ(倍)1・3
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
¥189,800
税込¥208,780
48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1
形式双眼変倍
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)
総合倍率10倍・20倍
作動距離(mm)82.5
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)23・11.5
対物レンズ(倍)1・2
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
¥199,800
税込¥219,780
48日以内出荷
先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。
内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm)(プローブ)6
先端径(Φmm)(カメラ)25
液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター
質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5
長さ(m)(プローブ)30
出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)
電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35
保存方法内蔵メモリー1GB・SD
光源LED照明(光源調整可能)
ズームデジタル2
表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転
視野角(プローブ)73°
焦点距離(mm)(プローブ)50~600
動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)
記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)
素子CMOS素子
画素数300000画素
マウント(三脚)1/4 -20 UNC
メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
1セット
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1
形式双眼固定
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)
総合倍率10倍
作動距離(mm)107
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)23
対物レンズ(倍)1
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
¥189,800
税込¥208,780
48日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ