5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。
付属品木ネジ、アンカープラグ
材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
用途鏡止め用、スポンジ付です。
付属品取付ビス×4本
材質ステンレスSUS430
寸法(mm)30×28×10
色生地
1パック(4個)
¥429
税込¥472
当日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨
幅(mm)30
高さ(mm)28
1セット(4個)
¥418
税込¥460
当日出荷
1袋(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質スチール製
幅(mm)23
高さ(mm)32
質量(g)6
奥行(mm)12
TKG品番9-0810-0501
TKG品番(2017)6-0722-0501
1セット(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
適合品番YM3系、YK4系、YM6系、TS119系
1箱
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
仕様ビス付・止め金具上部・下部各2ヶ付
適合KF-3545、KF-3545A、他化粧鏡全般
寸法A(mm)5
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理クローム
仕様ビス付・止め金具上部・下部各2ヶ付
適合KF-3545、KF-3545A、他化粧鏡全般
寸法A(mm)5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本
材質ポリエチレン
寸法(mm)(A)24、(B)12
色白
1パック(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304
寸法(mm)30×9.6×30
板厚(mm)0.8
適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
¥515
税込¥567
当日出荷
用途石膏ボード壁面・新建材壁面用
材質ABS
幅(mm)3
色白
高さ(mm)2.5
制限体重(kg)5
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)39
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8
材質鉄(白色塗装)
トラスコ品番470-3685
タイプ幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
アズワン品番65-2251-44
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
Uバンドは、壁面に支柱付きの道路反射鏡を直接固定する場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。
工事現場や足場等で使用する単管(Φ48.6)に道路反射鏡を固定するために必要な金具です。クランプ式で簡単に脱着が可能です。
用途カーブミラーの設置に。
質量(kg)1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)1.7
消費電力(W)(コンバーター)2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)(アンテナ)450
出力インピーダンス(Ω)(コンバーター)75(F形)
角度調整範囲(上下)マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
電源(DC-V)(コンバーター)DC13.2~16.5V(ケーブル重畳)
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)32~49
耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70
性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)(コンバーター)-55(1KHzオフセット)以下、-73(5KHzオフセット)以下、-83(10KHzオフセット)以下
取扱説明書(6.03MB) (5.31MB)
アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
最小出力周波数(MHz)(コンバーター)右旋1032~2072/左旋2224~3224MHz
認証マークSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)
1個
¥22,980
税込¥25,278
50日以内出荷