33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 付属品木ネジ、アンカープラグ 材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷

1袋(4個)
219 税込241
当日出荷

用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品取付ビス×4本 材質ステンレスSUS430 寸法(mm)30×28×10 生地
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷


1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

1袋(4個)
259 税込285
当日出荷

BEST[金物]PC鏡止め
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
299 税込329
欠品中

板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨 幅(mm)30 高さ(mm)28
1セット(4個)
418 税込460
欠品中

白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本 材質ポリエチレン 寸法(mm)(A)24、(B)12
1パック(4個)
329 税込362
欠品中

1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷


最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ 材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途石膏ボード壁面・新建材壁面用 材質ABS 幅(mm)3 高さ(mm)2.5 制限体重(kg)5
1セット
919 税込1,011
当日出荷

アトムリビンテックL型鏡止メ(4個袋入リ)
鏡の四隅に使用します。
付属品丸皿木ねじ 3.1×20 4本 材質PS 透明
1袋
288 税込317
当日出荷

意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。 付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20 材質スチロール樹脂 寸法(mm)13.7×11×19 入数(個)4 適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
170 税込187
翌日出荷

石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン) 材質フック:樹脂 付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段の表情のクセが少しずつ刻まれてできるのが”表情じわ”。「しわ伸ばしテープ」はほどよく堅い医療用テープで皮フを固定して寝ている間に今日の表情じわをリセットする簡単美顔テープです。継続してご使用いただくことで、より効果が実感できます。 No.1ラージタイプは大きめの形状でしっかりとしわを包み込みます。しわが深くなってしまった方やしわが広範囲に広がってしまった方におすすめです。
使用方法おやすみ前のスキンケア後にご使用ください。油分が多いとテープの粘着力が落ちますのでクリーム等油性の化粧品をご使用の後は、ティッシュで肌を軽く押さえて下さい。※日中もご使用になれますが、肌表面の皮脂や化粧品の油分を軽く拭き取ってから貼付けてください。1.鏡を見ながらしわの気になる所を確認し、テープの貼付け位置を決めます。2.やや上を向きながら表情をリラックスさせることでしわを伸ばし、決めた位置にテープを貼付けます。この時しわを手で引っ張ったりして無理に伸ばすとたるみ等の原因になりますのでご注意ください。3.ひと晩貼ったままおやすみになり、翌朝テープを丁寧にはがしてください。 材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤 適合部位眉間と額、ほうれい線、口元から下あご等
1個
900 税込990
4日以内出荷

表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズHEWIシリーズ 材質ポリアミド 適合ガラス厚(mm)(鏡厚)6
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質スチール製 幅(mm)23 高さ(mm)32 質量(g)6 奥行(mm)12 TKG品番9-0810-0501 TKG品番(2017)6-0722-0501
1セット(4個)
389 税込428
当日出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 20ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)20 仕上黒ニッケル
1個
839 税込923
4日以内出荷

4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453SBとの変更点として、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造、反射鏡とコンバーターアームを樹脂ブラケットで固定し焦点ズレを防止し、受信可能風速50m/sを達成しました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA SHマーク認証済み。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
用途BC453SGの黒モデル 。2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 。マウント金具は、溶融亜鉛めっき+黒塗装で耐食性アップ 。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。 。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。 。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。 。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他規格表:BC453SGB(43507) 保証期間1年
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 12ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)12 仕上黒ニッケル
1個
649 税込714
4日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 30ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)30 仕上クローム
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 12ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)12 仕上クローム
1個
409 税込450
4日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 25ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)25 仕上黒ニッケル
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 16ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)16 仕上黒ニッケル
1個
659 税込725
5日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 25ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)25 仕上クローム
1個
759 税込835
5日以内出荷

普段の表情のクセが少しずつ刻まれてできるのが”表情じわ”。「しわ伸ばしテープ」はほどよく堅い医療用テープで皮フを固定して寝ている間に今日の表情じわをリセットする簡単美顔テープです。継続してご使用いただくことで、より効果が実感できます。 No.2ポイントタイプは顔のどこにでも貼りやすく、浅いしわや細かいしわに効果的な形状です。
使用方法おやすみ前のスキンケア後にご使用ください。油分が多いとテープの粘着力が落ちますのでクリーム等油性の化粧品をご使用の後は、ティッシュで肌を軽く押さえて下さい。※日中もご使用になれますが、肌表面の皮脂や化粧品の油分を軽く拭き取ってから貼付けてください。1.鏡を見ながらしわの気になる所を確認し、テープの貼付け位置を決めます。2.やや上を向きながら表情をリラックスさせることでしわを伸ばし、決めた位置にテープを貼付けます。この時しわを手で引っ張ったりして無理に伸ばすとたるみ等の原因になりますのでご注意ください。3.ひと晩貼ったままおやすみになり、翌朝テープを丁寧にはがしてください。 材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤 適合部位眉間、目尻、ほうれい線、口元から下あご等
1個
900 税込990
4日以内出荷

普段の表情のクセが少しずつ刻まれてできるのが”表情じわ”。「しわ伸ばしテープ」はほどよく堅い医療用テープで皮フを固定して寝ている間に今日の表情じわをリセットする簡単美顔テープです。継続してご使用いただくことで、より効果が実感できます。 No.3スモールタイプはやさしいカーブがあり、顔の狭い場所にもきれいにフィットします。浅いしわや細かいしわに効果的です。
使用方法おやすみ前のスキンケア後にご使用ください。油分が多いとテープの粘着力が落ちますのでクリーム等油性の化粧品をご使用の後は、ティッシュで肌を軽く押さえて下さい。※日中もご使用になれますが、肌表面の皮脂や化粧品の油分を軽く拭き取ってから貼付けてください。1.鏡を見ながらしわの気になる所を確認し、テープの貼付け位置を決めます。2.やや上を向きながら表情をリラックスさせることでしわを伸ばし、決めた位置にテープを貼付けます。この時しわを手で引っ張ったりして無理に伸ばすとたるみ等の原因になりますのでご注意ください。3.ひと晩貼ったままおやすみになり、翌朝テープを丁寧にはがしてください。 材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤 適合部位眉上、ほうれい線、目尻、口元から下あご等
1個
900 税込990
4日以内出荷

低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。 従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応 従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。 左旋を受信するにあたって交換が必要なもの 衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。 周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください。 SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×2、ステップル×5、スパナ×1、取扱説明書×1、防水キャップ、六角組ボルトM8(100mm)×4 セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1、ベランダ・壁面取付金具×1、押え金具×1、接栓付属同軸ケーブル×1 質量(kg)アンテナ部:約1.4、取付部材:約1.8 適合マスト径(Φmm)25~49 コンバーター総合利得(dB)53(標準) 出力周波数コンバータ:1032~3224MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×70.4
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 16ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)16 仕上クローム
1個
539 税込593
7日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 20ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)20 仕上クローム
1個
549 税込604
7日以内出荷

BC453SG アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。 新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
仕様【コンバーター局発位相雑音】-55dBc/Hz(1KHzオフセット)以下、-73dBc/Hz(5KHzオフセット)以下、-83dBc/Hz(10KHzオフセット)以下 付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)1.7 電源(V)【コンバータ】DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)【コンバータ】2.4以下(DC15V入力時) 出力インピーダンス(Ω)【コンバーター】75(F形) アンテナ径(Φmm)450(有効) 受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm)32~49 各種認証SHマーク(スーパーハイビジョンマーク) 耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70 性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 取扱説明書(5.31MB) アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準) 偏波【受信】右旋・左旋円偏波 出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
1個
22,980 税込25,278
50日以内出荷