仕様ビス付・止め金具上部・下部各2ヶ付
適合KF-3545、KF-3545A、他化粧鏡全般
寸法A(mm)5
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
用途鏡止め用、スポンジ付です。
付属品取付ビス×4本
材質ステンレスSUS430
寸法(mm)30×28×10
色生地
1パック(4個)
¥429
税込¥472
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。
付属品木ネジ、アンカープラグ
材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨
幅(mm)30
高さ(mm)28
1セット(4個)
¥418
税込¥460
当日出荷
適合品番TMK11K3、YMK13K2、YM408、YM409、YM415
1袋(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本
材質ポリエチレン
寸法(mm)(A)24、(B)12
色白
1パック(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド
適合ガラス厚(mm)(鏡厚)6
耐震化工事に最適なステンレス製鏡。
飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付
材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)
材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理クローム
支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・壁面取付金具・吊下金具に取り付けできます。
用途カーブミラーの設置に。
適合品番YM3系、YK4系、YM6系、TS119系
1箱
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
長さ(mm)2000
仕上HL
長穴(mm)5×15
見付(mm)8
1本
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
1組
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
仕様ビス付・止め金具上部・下部各2ヶ付
適合KF-3545、KF-3545A、他化粧鏡全般
寸法A(mm)5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
形状長方形
ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様二面鏡電柱用取付金具
付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム
形状長方形
奥行(mm)5
耐震化工事に最適なステンレス製鏡。
飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
盗難防止金具なので公共施設でも安心。
付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付
材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)
形状長方形
材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付
型式角型
付属品76.3Φ用取付金具
材質ステンレス
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。
硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。
仕様両面テープ付
寸法(Φmm)30
仕上HL(スクロール)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。
硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
仕様両面テープ付
材質ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)30
仕上本鏡面(#800研磨)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304
寸法(mm)30×9.6×30
板厚(mm)0.8
適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
¥515
税込¥567
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ