こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に
薄い鉄板の切断に
コンクリートのハツリ作業に
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンクリートのハツリ作業に。
建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199
軸長(mm)110
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)155
トラスコ品番493-6213
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
先端幅(mm)10
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。
仕様ニス仕上
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途溝付作業に最適です。
特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途金属・石材の切断・ハツリ作業に。
硬度HRC(刃部)48±2
こんなお得な商品も!

ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。
刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス仕上
PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。
刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
全長(mm)235
刃先幅寸法(mm)26
サイズ(胴)No.26×7
全長(mm)192
質量(g)320
頭の全長(mm)125
頭径(mm)19×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
セット内容【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm
質量(g)1860
入組点数12
1セット(12本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
材質クロムモリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6458
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)260
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。
刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。
材質タガネ部:合金鋼
全長(mm)約220
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
幅(mm)60
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に
材質クロームバナジューム
多目的車両用タガネ。
「ひらく」「はがす」「こじる」の三拍子そろったタガネです。
L字形状により巧みな技。
ハブキャップ・インナーレース・ガスケット等の作業に最適です。
質量(kg)0.754
ケース寸法(mm)120×230×40
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)8
全長(mm)275
刃幅(mm)10
1本
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ