23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿) 材質本体/フランジ:6ナイロン(青色) 取付フランジ 質量(g)約25 タイプトップビュー 保存温度(℃)-20~70 ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子) 耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間 許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ ) 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 適合流体上水 設定圧力(kPa)80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~10 開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604 使用流体上水 最高使用温度(℃)不凍0~100 圧力(kPa)吹き始め:95(標準品) 材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム 材質(弁箱)CAC406 材質(調節ばね)SWPA
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット
4,898 税込5,388
8日以内出荷

庫内への水の侵入を防ぐことができます
用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります 長さ(mm)2500 材質軟硬質PVC グレー
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ほとんどのゴム栓穴に対応できます。 ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、 一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。 ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670 適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47 くさりの有無あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
79 税込87
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペアホース
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3 保温材厚(mm)3
1巻
53,980 税込59,378
翌々日出荷

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番382-3041 材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.906 材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 使用流体冷温水 取付方向水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6 適合流体冷温水 材質(弁箱)青銅 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6 仕様最小測定量:4kg 高さ(mm)260~265 (指示計含まず) 寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部) 電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hz ひょう量1200kg ケーブル長(m)5 計量皿寸法W(mm)1100 計量皿寸法D(mm)1100 使用範囲4kg~1200kg 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤) 最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200) 外形寸法D(mm)97 外形寸法W(mm)247 外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ) 検定検定付 消費電力(VA)約30 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 表示単位kg、pcs 測定範囲(kg)4~1200 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HPフィラメント(フレキシブル蓄光タイプ)は、FDM方式の3Dプリンター用フィラメントです。 太陽光や蛍光灯などの光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発行します。 3Dプリンター用フィラメントにおいては、硬質材での蓄光製品は存在していますが、府エレキシブルタイプにおいては殆どなく、 3Dプリンターで弾性体を製作出来る上、蓄光性を付与する事が可能です。 フィラメントや造形品の状態では、色調がグレーですが、発行すると緑色に発光します。
用途試作用部品、安全商品、ウェアラブル製品、雑貨、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質エラストマー フィラメント径(Φmm)1.75 色調グレー 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50g)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)30・35cmストレートパワーファン(循環扇)
用途高所取付用 材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM 使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温) 方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°) 仕様後ガード付
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)