ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など
材質ポリエチレン
タイプ山型
色(柄)トラ
両面テープなし
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)66
厚さ(mm)60
長さ(m)0.4
質量(g)250
材質ニトリルゴム(NBR)
形状かまぼこ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
パレットの荷崩れ防止の際に大変便利です。
フック口幅(mm)約5.5
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。
厚さ(mm)10
色黒
長さ(m)2.4
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
スクイジーのチャンネルです。エトレの真鍮チャンネルは真鍮製でほどよい重さがしっくりきます。長い歴史の中でもベストセラーのチャンネルです。別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質真鍮
長さ(mm)550(幅)
質量(g)208
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。
樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。
ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。
有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に
色黒
材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン
取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)
ライン色黄
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム
断面タイプ(ゴム)D型
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クッションシート トラ柄
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。
材質発泡ウレタン
長さ(m)1
付属品接着剤付
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)145
質量(g)76
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色乳白色
規格JAIA4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5536
主成分合成ゴム系
標準使用量250~300g/m2
貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)1.3
粘度(Pa・s)40
使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途低VOC
主なワークパーツ
手首が長いのでゴム手袋の下履きにピッタリ!
色きなり
サイズLA
全長(cm)25
材質綿100%
質量(g)(1双あたり)34
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)17.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥239
税込¥263
当日出荷
天然ゴム製で引き裂き・引っかきに強く、低温でも柔らかさを保ちます。袖口の長いロングタイプです。No151トワロンのロングタイプです。袖口が汚れにくいロングタイプです。
用途農業、漁業、水産加工など。
厚さ(mm)1.2
色ブラウン
入数(双)1
材質(裏)綿メリヤス
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ下部に取り付けられたシリコンゴムが長い前髪もホールド
1個(2個)
¥599
税込¥659
8日以内出荷
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)
色半透明
使用温度(℃)(間欠)116
連続使用温度(℃)82
耐薬品性良好
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量190mL
摩擦係数(静)0.06~0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚推奨5~18(μ)
関連資料(0.2MB)
耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
標準(汎用)タイプのゴム系接着剤です。
粘着維持時間が長いです。
プラスチック、金属、ゴム、皮革など
仕様●色:褐色●容量(mL):150●容量(cc):150●大面積の貼り合わせ作業良好●使用温度範囲:-40~80℃●材質/仕上:主成分:クロロプレンゴム・フェノール樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0513
危険等級Ⅱ
アズワン品番67-5658-26
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
裾が長いガーデニング用手袋。手のひらゴムコーティングは、しわ加工でしっかりグリップ。
用途ガーデニングだけではなく、荷物運搬などの軽作業にもご使用いただけます。
材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル100%
手首がゴム糸を使わない平織りで編み手首を締め付けず、長時間の使用にも疲れず、脱ぎ履きもスムーズです。
手首部分が長いので火傷対策にも
用途鉄工作業に
サイズフリー
材質綿、レーヨン、ポリエステル、その他
入数(双)12
全長(cm)約26
糸本数(本)2本編
中指長(cm)約7.5
ゲージ数7
質量(g/ダース)約800
1ダース(12双)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。
煮沸消毒OK・洗浄器対応
水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。
嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質ポリカーボネート/シリコンゴム
容量(mL)250
質量(kg)0.22
奥行(mm)160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×195
TKG品番9-2447-0201
TKG品番(2017)6-2229-0201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。
煮沸消毒OK・洗浄器対応
水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。
嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質本体・蓋/ポリカーボネイト、ノズル/シリコンゴム、リング/18-8ステンレス
容量(mL)250
質量(kg)0.17
奥行(mm)160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×103
TKG品番9-2447-0101
TKG品番(2017)6-2229-0101
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さまざまな歩行車・シルバーカーに対応できる汎用性のあるカバー
・センター折りたたみタイプの歩行車用。
・雨やほこりから歩行車・シルバーカーを守ります。
・カサの生地と縫い方を採用しています。
・風飛び防止用に、操作性の良いフィットゴム付きです。
※丈が長い場合は、ゴムでのサイズ調整も可能です。
材質(本体生地)ポリエステル100%、(ゴム)ポリエステル、ポリウレタン
標準タイプのゴム系接着剤です。
粘着維持時間が長いです。
色褐色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.12
機能耐突刺性
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品、耐油性、
全長(cm)38
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(cm)0.45
耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質アルミ製(カラーアルマイト)
質量(kg)5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、アタリがダイレクトに伝わります。よく伸び、よく縮む、折れなく強度は抜群!!大物釣り専用 長いクッションゴムが魚をバラさない。特長。道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、急激なシャクリでも上部よりクッションゴムが伸びず、。少しのシャクリでもコマセが出易くアタリがダイレクトにわかります。従来の天秤に新たにクッションゴムを取りつける必要がなくなりました。オモリとカゴは天秤にからまない回転リング式透明パイプを金属パイプに強く差し込んで下さい。ご注意。スナップのフック部分は、オモリやカゴ類のヨジレで外れることがあります。仕掛け投入前にはフックが掛かっているか必ず確認をお願いします。
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋よりも6cm長いロングタイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品、耐油性、
全長(cm)38
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(cm)0.38
耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
関連キーワード
1
2
3
4
次へ