電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
質量(g)740
センサーリードスイッチ(内蔵)
計測速度(m/分)500m/分
発信単位1m
最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)50
質量(g)220
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-27
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
センサーフォトセンサ(内蔵)
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm
車輪径(Φmm)50
質量(g)360
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-25
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
THK社で最もコンパクトなスライドレールです。
取り付けが容易なユニットタイプ。
薄形コンパクト。
メンテナンスフリー。
軽荷重用。
用途複写機、計測器、通信機、医療機器、自動販売機、各種事務機器等のスライド部
種類スライド形
段数2
精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm
車輪径(Φmm)50
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-29
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~16mm
車輪径(Φmm)50
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-30
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm
車輪径(Φmm)50
質量(g)405
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-26
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)50
質量(g)240
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-28
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。
マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定
質量(g)約700~800
使用温度範囲(℃)-10~50
使用湿度範囲(%RH)35~85
ライン精機の長さ計測用発信器CT1-R型用オプション品
適合機種CT1-R
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
ライン精機の長さ計測用発信器CT1-A型用オプション品
適合機種CT1-A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐ。ガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適。Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能。ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます。電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です。様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグ。お手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます。長さが変わる先端アタッチメント。ダミーイメージ。ブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、。上下反転すると約8mm延長させることができます。計測器の接続先がオス側でも対応可能。別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
付属品8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱)
適合対応ブレーカサイズ:30~250AF
質量(g)約230
外形寸法(mm)50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く)
適合規格IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V
コード長さ(m)1.5
使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)
使用電圧範囲(V)AC 0~600rms(50/60Hz)
定格電流(mA)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード