カテゴリ

  • 測定用品(16)
    • コンベックス・巻尺・距離測定(6)
    • その他測定用品(10)
  • 制御機器(3)
    • センサ(1)
    • カウンタ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「長さ計測用カウンタ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デプスチェッカー PROX(プロックス)デプスチェッカーPROX(プロックス)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
棚取りや糸巻きの計測に便利な水深計カウンターがメートル単位で表示される水深計。ロッドのお好きな位置に挟み込むだけで取付け可能なワンタッチ仕様。ローラーが時計回りに回転するようにラインを2~3回巻き付け、テンションをかけてからラインを放出するとカウンターが1m単位で表示されます。ラインの巻き替え時、長さの計測にも使えるのでラインを無駄にしません。直径15~25mmのロッドに取付け可能。・カウント単位:メートル・最小計測単位:1メートル
直径(mm)15~25(ロッド対応)
パルス発信器 SK-301 古里精機製作所パルス発信器 SK-301古里精機製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252アズワン品番67-4835-43
Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APSPanasonic(パナソニック)
519税込571
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズライン精機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
検反に適しています電源不要な機械式カウンタ
長さ計測用カウンタ 5桁 RY1-3シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ 5桁 RY1-3シリーズライン精機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
検反に適しています電源不要な機械式カウンタ
長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズライン精機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
検反に適しています電源不要な機械式カウンタ
ヤードメーター 高野計器(トゴシ)ヤードメーター高野計器(トゴシ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
発信器型ヤードメーター 高野計器(トゴシ)発信器型ヤードメーター高野計器(トゴシ)
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
単位(1カウント)3:1=1m
ワンタッチヤードメーター 高野計器(トゴシ)ワンタッチヤードメーター高野計器(トゴシ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ワンタッチリセット型
長さ計測用カウンター 5桁 10cm単位 ライン精機長さ計測用カウンター 5桁 10cm単位ライン精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
10センチメートル単位計測です。
用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。最高計数速度30mpmRoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mmアズワン品番65-2167-70
長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mmアズワン品番65-2167-69
長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mmアズワン品番65-2167-68
長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cmアズワン品番65-2167-67
長さ計測用カウンタ RY1シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ RY1シリーズライン精機
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵) ライン精機長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵)ライン精機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。質量(g)740センサーリードスイッチ(内蔵)計測速度(m/分)500m/分発信単位1m最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
長さ計 BM型(ワンタッチ型) 古里精機製作所長さ計 BM型(ワンタッチ型)古里精機製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷
布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン取付寸法(mm)62×52取付穴径(Φmm)4.3×4か所表示数字(mm)4.5×6.5最大トルク(N・m)0.003質量(g)580
長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形) ライン精機長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)ライン精機
46,980税込51,678
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所長さ計 標準型(横型)古里精機製作所
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620仕上ブラック回転方向正回転リセットツマミ表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
長さ計測用カウンタ ライン精機長さ計測用カウンタライン精機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら