10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。 付属品仕切板2枚 トラスコ品番423-9890 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)44 質量(g)325 奥行(mm)109 仕切板2 仕切数(個)(最大)3 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数(最大)3 有効内寸法・奥行(mm)100 有効内寸法・高さ(mm)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
599 税込659
当日出荷

JEJアステージベルトフック付きロングケース
エコ商品
腰のベルトに取付ができます。クリアで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
材質PP 幅(mm)290 質量(kg)0.14 クリア 高さ(mm)65 奥行(mm)73 RoHS指令(10物質対応)対応 収納可能質量(kg)1.6
1個
499 税込549
当日出荷

長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 収納本数(本)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

COOLIFY 2Sは、アプリ操作や最大28時間の長時間稼働を実現し、充電しながらの使用も可能な次世代のネッククーラーです。耐久性の高い素材を使用し、持ち運びにも便利な専用ケースを同梱。夏は8040mm2の冷却面積で瞬時に涼しさを提供し、冬は首元を温める加熱技術で快適さを維持します。柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます 。アプリを使用して直感的に操作可能。最大28時間の長時間稼働。充電しながらの使用が可能。耐久性の高いLG 5007FN素材を外装に使用。専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利。半導体技術を活用した冷却。加熱機能。瞬時に涼しさを提供する8040mm2の冷却面積。冬には首元を暖める加熱技術搭載。温度制御技術で常に快適な温度を維持。国際的な賞を受賞:レッドドット賞、アメリカン・ミューズ・デザイン金賞、パッケージング-IF賞
セット内容クリーナー、USB-C to Cケーブル(1m)、保護ケース 対応OSAndroid 8.0以上 / iOS 10.0以上 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)2500× 2 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE、VCCI、CE、FCC、RoHS、DOE、CP65、KC Bluetooth5.2 LE 稼働時間(時間)最大28 充電端子USB Type-C
1個
25,273 税込27,800
5日以内出荷

インガソール・ランド充電インパクトレンチ
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業塩ビ管内径カッターセット
エコ商品
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。TNC-50RSと比べて約2倍の長さで深い位置での作業ができます。ばらばらになりにくいケース付
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能) セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)×各1ケナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、TNC-509S用ケース 長さ(mm)(延長アダプター)110 質量(g)480 刃径(Φmm)51(丸形/溶着) セット数9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×167×62 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷


brother(ブラザー)職業用糸切付きミシン
エコ商品
正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。 基本を極めたミシンがかなえる、なめらかな布送りと美しいぬい目。 布地に合わせて、送り歯の高さ、布押えの圧力を調整が可能。縫いずれ防止の下針送り機能も搭載 縫いずれが起き易いベルベットやジョーゼットもしっかり送れます(ヌーベル470のみ) 布押え圧力や送り歯の高さが布地に合わせて選べます。 めんどうなことはミシンにお任せ。作業効率が上がる高機能 ボタンを押すだけで上糸と下糸を同時にカット。(ヌーベル470のみ) 縫い終わりは針が下で停止。布地の方向転換に便利です。(ヌーベル470のみ) 縫う前の糸の準備を簡単にし、スムーズに縫い始められます。 針穴への糸通しをレバー操作で簡単に(ヌベール470のみ) 下糸を引き出さずに縫い始められる(ヌーベル470のみ) 長時間使用しても熱くならないLEDライト 広いボビンケース取り出し口
質量(kg)11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【補助テーブル未装着時】ヌーベル470:32×46×19.5【補助テーブル未装着時】ヌーベル270:32×46×19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 5 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルは、テレビ画面、プロジェクター、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するために設計されています。一方のハードウェアから他方のハードウェアに電気信号とデータを送信することで機能します。このオス - オスケーブルには、 VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれる 2 つの 15 ピンコネクタが付属しています。これらのプロセスアナログ信号は、 HDMI や DisplayPort などのデジタル代替品に徐々に置き換えられています。 この製品は、高品質の RS Pro 製品の一部です。耐久性と一貫性をテストしています。ケーブルの両端にフェライトがあり、すべてのピンが接続されているため、低レベルの干渉を利用できます。このケーブルは、絶縁用に黒色の PVC ジャケットを備えています。また、使用時に誤って外れることのないねじ固定具も付属しています。特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オス 15 ピン高密度コネクタ 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷