座り心地抜群。頑丈さも兼ね備えた長椅子タイプのロビーチェア。
空間に馴染みやすく主張しすぎないシンプルなデザインなので設置場所を選ばずお店やオフィスの休憩所、病院やクリニックの待合室やロッカールームなどにもぴったりです。
カラーはブラウン、グリーン、アイボリー、ブルーの全4色
座面はへたりの少ない再生チップウレタンで内部を構成
芯材に強固な合板を使用
アジャスター配備で凹凸の床にも対応
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、シート内部:合板+再生チップウレタン+ソフトウレタン、シート:ポリウレタン樹脂布
幅(mm)1800
質量(kg)16.5
高さ(mm)400
奥行(mm)450
キャスターなし
背もたれなし
肘掛なし
均等耐荷重(kg)240
座高(mm)400
素材ポリウレタン樹脂布
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。
材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
東京ヤクルトスワローズとコラボした”東京ヤクルトスワローズチェア”。AKRacingゲーミングチェアのスタンダードモデル Overtureシリーズをベースとしています。適度なホールド感のある座り心地が特長で、長時間同じ姿勢で座っていても身体に負荷がかかりにくい体圧分散設計となっています。フルフラットリクライニング機能や昇降式アームレストなど各種調整機能も搭載し、日常のデスクワーク用途にも適しています。
許容荷重(kg)150
高さ(cm)【アームレスト】59.5~73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】129~136.5【背もたれ】95
RoHS指令(10物質対応)対応
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)52.5
座面高(cm)34~41.5
座面厚さ(cm)10
1脚
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
セブンポーズポジションは美しい座姿勢で作業でき、腰への負担が低減されます。
しかしながら同一姿勢での長時間作業は腰回りの血流悪化を招き、筋肉ストレスを受けます。そんな時は座面角度を調整しひざ当てパッドを折りたたむことで普通の作業椅子のように座れるスツールポジションをとってリフレッシュでき、気持ち新たに作業できます。
クッションを起こして背もたれにするとソファポジションでリラックスした姿勢がとれいます。
運搬・収納時はコンパクトに折りたため、持ち手が付いて運びやすく、また自立するので収納場所を選びません。
材質ポリエステル、スチールパイプ
質量(kg)6.4
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×670×485
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×800
適応身長(cm)140~180
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
リクライニング14段階ギア調整(1段階6°)
再生紙使用マーク適合
人間工学に基づくOriBack独自の形状設計により、骨盤を正しい位置に補整。脊椎のS字カーブを形成し、体に負担の少ない姿勢で座ることができます。
毎日使ういつもの椅子、いつもの場所で、オリバックは正しい姿勢に導き、あなたの健康と快適さをサポートします。
折りたたんでコンパクトになり、持ち運びも楽々。リビング・ベッド・オフィスなど様々な場所、様々なシーンでご活用ください。
3層クッションを採用し、長時間座っても疲れにくい。撥水加工を施し、汚れてもサッと拭くことができる手軽さ。もちろん、クッションは着脱が簡単なので手洗いも可能です。
オリバックチェアは日本をはじめ韓国、米国、オーストラリア、タイ、シンガポールなど世界各国で愛用されています。
オリバックは、正しい姿勢に導き、健康と快適さを追求した姿勢サポートチェア。
1日の中で座っている時間は約5~7時間といわれています。
オフィスで自宅で、学習中に、くつろぎの時間にも。
折りたたんでコンパクトだから気軽に持ち運ぶこともできる。
さらに、部屋やオフィスに置いても、ワクワクするデザイン。
前向きなあなたをオリバックは応援します。
私たちの考える正しい座り姿勢とは…
骨盤を起こし、脊椎のS字カーブを形成することで、からだに負担の少ない状態で座り、仕事や作業や日常生活を行える姿勢です。
座る姿勢を補正するためには、専門家が各個人の年齢・体型・身体の癖やライフスタイル等をチェックし姿勢改善のアドバイスを行いますが、 オリバックチェアは、多くの方に気軽にお使い頂けるよう、さまざまな年齢・ 体型に対応したデザインで正しい座り姿勢に導く設計となっています。
折りたたみ機能
姿勢サポート背もたれが折りたたみでき、コンパクトになるため、持ち運びもらくらく。
骨盤サポート機能
身体のカーブに沿った形状により深く座ることにより骨盤を立たせ、脊椎のS字カーブを形成。座り姿勢を補整し理想的な姿勢へ導きます。
骨盤バランス機能
左右に分けた座面は、材質の反発性を最大限利用し左右の座面にしなりを持たせることにより、骨盤のバラ ンスをサポートします。また通気がよく蒸れを防ぎます。
体圧分散機能
座面にもカーブをもたせ、太ももからお尻まで座面全体でからだの圧を分散するため、からだに負荷がかかりにくく、長時間座っても疲れにくい設計です。
オリバックチェアは、サポート部分が折りたためてコンパクトに。持ち運びや移動もラクラク。すきま収納も叶います。
クッションは撥水加工。お茶など水分をこぼしてしまっても、さっとタオルなどで拭きとれるので、お手入れもラクラク。
クッションは着脱可能で、手洗いして頂けます。中性洗剤で手洗い、吊り干にてご対応ください。
用途普段使いの椅子、ソファーやベッド、車の助手席などのサポートチェアに。座椅子のようにもご使用いただけます。
オリバックチェアはこんな方におすすめ!
椅子に座っていることが疲れる
座っている時間が長い
姿勢が悪いとよく言われる
座っているときに、腰やお尻がつらい
腰や背中の負担が気になる
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×240~250(折りたたみ時110)
素材PP、ポリエステル、ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード