高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじの呼びM8
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)55
エスコ品番EA948EB-8
長さ(mm)55
寸法L1(mm)25
寸法B(mm)13
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!
材質SUS304相当材
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
M8規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用
ねじサイズM8
適合フレームM8フレーム
材質SS400相当
色シルバー
質量(g)37.3
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウイット
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
寸法L(mm)30
ねじ全ねじ(貫通)
寸法S(mm)13
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM8
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途全長が長い6角ナットです。
材質スチール
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)L:125、A:30、B:10
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7961-60
入数1本
1本
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
エスコ品番EA949HK-11
長さ(mm)50
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
1袋(10個)
¥660
税込¥726
当日出荷
1袋(10個)
¥795
税込¥875
翌日出荷
1袋(10個)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1袋(5個)
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DS-2
寸法A(mm)24
寸法B(mm)13
寸法CM8
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)20
ピッチ(mm)1.25
入数2個
ねじサイズM8
1袋
¥610
税込¥671
当日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)25
ピッチ(mm)1.25
入数2個
ねじサイズM8
1袋
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.25
入数2個
ねじサイズM8
1袋
¥820
税込¥902
当日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)40
ピッチ(mm)1.25
入数2個
ねじサイズM8
1袋
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
高さ(mm)50
ピッチ(mm)1.25
入数2個
ねじサイズM8
1袋
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト20mm(首下20mm ネジ長さ14mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト25mm(首下25mm ネジ長さ19mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.25
入数10個
ねじサイズM8
1袋
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ